Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brutschrank IF110, 108l, 20-80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-IF110
Hersteller:
     Memmert
Herst.-Nr.:
     IF110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bakterien-Brutschrank
Bakterienbrutschrank
Bakterienbrutschränke
Mikrobiologischer Brutschrank
Brutschrank IF110, forcierte Umluft, SingleDISPLAY, 108 l, Arbeitstemperaturbereich mind. 10 °C über Raumtemperatur bis +80 °C, Einstelltemperaturbereich +20 °C bis +80 °C, mit 2 Gitterrosten, äußere Edelstahltür, innere Glastür, elektronisch einstellbare Abluftklappe von 0 % - 100 % in 10 % Schritten sowie Lüfterdrehzahleinstellung von 0 % - 100 % in 10 % Schritten, Ethernet-Schnittstelle zum Auslesen der Protokolldaten; doppelter Übertemperaturschutz, integrierter Datenlogger mit Speicherkapazität für min. 10 Jahre, Einstellung von je 3 Kalibrierwerten am ControlCOCKPIT; Werkskalibrierzertifikat für +37 °C; Strukturedelstahlgehäuse: 745 x 864 x 584 mm; Edelstahlinnenraum: 560 x 480 x 400 mm; Spannung: 230 V, 50/60 Hz; max. Leistungsaufnahme: ca. 1400 W
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
108 l
Größte Betriebstemperatur:
80 °C
Kleinste Betriebstemperatur:
20 (mindestens 10° über Raumtemperatur) °C
Produkttyp:
IF110
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Spannungsversorgung:
230 V AC
Verpackungstiefe:
0,8 m
Verpackungsbreite:
0,83 m
Verpackungshöhe:
1,05 m
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
101 kg
Nettogewicht:
76 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: bakterien brutschrank, Brutschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.263,43*
€ 2.406,01*
37 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.267,57*
€ 2.406,03*
Frei Haus
ab € 2.356,30*
€ 2.510,84*
Lager 340
Frei Haus
ab € 2.944,11*
€ 3.123,30*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.123,30*
€ 3.716,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.104,96*
€ 3.694,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.020,97*
€ 3.594,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.975,79*
€ 3.541,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.944,11*
€ 3.503,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Memmert
IF110F4
ab € 190,29*
Sonstiges
Memmert
IF110F5
ab € 190,32*
Sonstiges
Memmert
IF110F6
ab € 191,34*
Sonstiges
Memmert
IF110F0
ab € 128,05*
Sonstiges
Memmert
IF110F1
ab € 128,25*
Sonstiges
Memmert
IF110F2
ab € 127,87*
Sonstiges
Memmert
IF110F3
ab € 128,18*
Sonstiges
Memmert
IF110F7
ab € 218,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.