Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlbrutschränke ICP mit Kompressorkühlung | Typ: ICP110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.538 017
9.538 017
Artikel-Nr.:
     163-9538014
Hersteller:
     Memmert
Herst.-Nr.:
     ICP110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bakterien-Brutschrank
Bakterienbrutschrank
Bakterienbrutschränke
Mikrobiologischer Brutschrank
Kühlbrutschränke ICP mit Kompressorkühlung
Die Kompressor-Kühlbrutschränke mit dem einzigartigen ControlCOCKPIT für die schnelle und intuitive Bedienung. Ideal bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und darunter. Für schnelle und präzise Wechsel von Aufheiz- und Abkühlphasen im Rampenbetrieb. Geräuscharm!

Grundausstattung:
-PID-Mikroprozessor-Regelung mit integriertem Selbstdiagnosesystem
-Innenraum aus Edelstahl W.-St. 1.4301 (ASTM 304) mit Rundum-Tiefziehverrippung zur Integration der keramik-metallummantelten Großflächenbeheizung, hochstabil und pflegeleicht
-Gehäuse aus Strukturedelstahl, Rückwand Stahlblech verzinkt (alle Größen fahr- und arretierbar auf Rollen)
-Bedienung und Einstellung aller Parameter über ControlCOCKPIT
-Warmgerätestecker auf der Rückseite für einphasigen Netzkabelanschluss entsprechend der landesspezifischen Systeme und IEC-Normen
-Integrierter Datenlogger mit einer Speicherkapazität für mindestens 10 Jahre
-Spracheinstellung Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch am ControlCOCKPIT
-Digitale Rückwärtsuhr mit Zielzeitangabe, einstellbar von 1 Minute bis 99 Tage
-Funktion SetpointWAIT startet die Prozesszeit erst bei Erreichen der Solltemperatur an allen Messpunkten - optional auch für die erfassten Temperaturwerte der im Innenraum frei positionierbaren Pt100 Sensoren
-Einstellung von jeweils drei Kalibrierwerten für Temperatur und zusätzlich gerätespezifische Parameter direkt am ControlCOCKPIT

TwinDISPLAY: ControlCOCKPIT mit zwei TFT-Farbgrafikdisplays
Eine genaue Beschreibung der Modellvariante "TwinDISPLAY" finden Sie auf memmert.com

Typ ICP110
Nennvolumen 108 l
Min. Temperatur -12 °C
Max. Temperatur 60 °C
Temperatur -12 ... 60 °C
Mit Timer Ja
Max. Anzahl Einschübe 5
Material Innenraum Edelstahl
Kühlsystem Kältekompressor
Breite außen 745 mm
Tiefe außen 584 mm
Höhe außen 1233 mm
Abmessung außen (BxTxH) 745 x 584 x 1233 mm
Breite innen 560 mm
Tiefe innen 400 mm
Höhe innen 480 mm
Abmessungen innen (BxTxH) 560 x 400 x 480 mm
Gewicht 113,0 kg
Nennleistung 1,20 kW
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Brutkühlschrank, Kühlbrutschrank, kühlbrutschrank memmert, bakterien brutschrank, Brutschrank,Memmert, Brutschränke,Memmert, Kühlbrutschrank,Memmert, Kühlbrutschränke,Memmert, P:temperaturmessfühler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 5.005,11*
€ 5.188,31*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.206,05*
€ 5.392,96*
Lager 163
Frei Haus
ab € 5.228,62*
€ 5.414,99*
Frei Haus
ab € 5.501,16*
€ 5.691,74*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.414,99*
€ 6.443,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.387,66*
€ 6.411,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.278,02*
€ 6.280,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.228,62*
€ 6.222,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Memmert
ICP110B04359
ab € 166,77*
Zubehör
Memmert
ICP110E02073
ab € 115,43*
Zubehör
Memmert
ICP110E20165
ab € 94,62*
Zubehör
Memmert
ICP110B00325
ab € 95,05*
Zubehör
Memmert
ICP110E06189
ab € 24,95*
Zubehör
Memmert
ICP110FDAQ2
ab € 71,69*
Zubehör
Memmert
ICP110FDAQ1
ab € 2.218,45*
Zubehör
Memmert
ICP110D00127
ab € 1.418,30*
Zubehör
Memmert
ICP110D00124
ab € 311,87*
Zubehör
Memmert
ICP110B33170
ab € 207,17*
Zubehör
Memmert
ICP110E06192
ab € 44,50*
Zubehör
Memmert
ICP110E29767
ab € 249,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.