Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor-Kühlbrutschrank ICP110, 108l, -12-60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-ICP110
Hersteller:
     Memmert
Herst.-Nr.:
     ICP110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bakterien-Brutschrank
Bakterienbrutschrank
Bakterienbrutschränke
Mikrobiologischer Brutschrank
Kompressor-Kühlbrutschrank ICP110, TwinDISPLAY, 108 l, Arbeitstemperaturbereich/Einstelltemperaturbereich -12 °C bis +60 °C (nicht zum dauerhaften Lagern bei Minustemperaturen geeignet. Bei Dauerbetrieb kann eine Vereisung der Glastür auftreten); mit 2 Gitterrosten, äußere Edelstahltür, innere Glastür, elektronisch einstellbare Lüfterdrehzahl von 10 % - 100 % in 10 % Schritten, Ethernet-Schnittstelle zum Auslesen der Protokolldaten; zusätzlich Übertragung von Programmen sowie Online-Protokollierung; USB-Port am ControlCOCKPIT für USB-Stick; Mehrfach-Übertemperaturschutz, integrierter Datenlogger mit Speicherkapazität für min. 10 Jahre, Einstellung von je 3 Kalibrierwerten am ControlCOCKPIT; Werkskalibrierzertifikat für +10 °C und +37 °C; Strukturedelstahlgehäuse: 745 x 1233 x 584 mm; Edelstahlinnenraum: 560 x 480 x 400 mm; Spannung: 230 V, 50/60 Hz; max. Leistungsaufnahme: ca. 1200 W
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Produkttyp:
ICP110
Nennvolumen:
108 l
Kleinste Betriebstemperatur:
-12 °C
Größte Betriebstemperatur:
60 °C
Verpackungstiefe:
0,81 m
Verpackungsbreite:
0,88 m
Verpackungshöhe:
1,41 m
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
141 kg
Nettogewicht:
113 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 5.005,11*
€ 5.188,31*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.206,05*
€ 5.392,96*
Frei Haus
ab € 5.228,62*
€ 5.414,99*
Lager 340
Frei Haus
ab € 5.501,16*
€ 5.691,74*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.691,74*
€ 6.773,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.663,41*
€ 6.739,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.550,94*
€ 6.605,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.502,69*
€ 6.548,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.501,16*
€ 6.546,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Memmert
ICP110B04359
ab € 166,77*
Zubehör
Memmert
ICP110E02073
ab € 115,43*
Zubehör
Memmert
ICP110E20165
ab € 94,62*
Zubehör
Memmert
ICP110B00325
ab € 95,05*
Zubehör
Memmert
ICP110E06189
ab € 24,95*
Zubehör
Memmert
ICP110FDAQ2
ab € 71,69*
Zubehör
Memmert
ICP110FDAQ1
ab € 2.218,45*
Zubehör
Memmert
ICP110D00127
ab € 1.418,30*
Zubehör
Memmert
ICP110D00124
ab € 311,87*
Zubehör
Memmert
ICP110B33170
ab € 207,17*
Zubehör
Memmert
ICP110E06192
ab € 44,50*
Zubehör
Memmert
ICP110E29767
ab € 249,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.