Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlbrutschränke ICP mit Kompressorkühlung | Typ: ICP750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.538 017
9.538 017
Artikel-Nr.:
     163-9538017
Hersteller:
     Memmert
Herst.-Nr.:
     ICP750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bakterien-Brutschrank
Bakterienbrutschrank
Bakterienbrutschränke
Mikrobiologischer Brutschrank
Kühlbrutschränke ICP mit Kompressorkühlung
Die Kompressor-Kühlbrutschränke mit dem einzigartigen ControlCOCKPIT für die schnelle und intuitive Bedienung. Ideal bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und darunter. Für schnelle und präzise Wechsel von Aufheiz- und Abkühlphasen im Rampenbetrieb. Geräuscharm!

Grundausstattung:
-PID-Mikroprozessor-Regelung mit integriertem Selbstdiagnosesystem
-Innenraum aus Edelstahl W.-St. 1.4301 (ASTM 304) mit Rundum-Tiefziehverrippung zur Integration der keramik-metallummantelten Großflächenbeheizung, hochstabil und pflegeleicht
-Gehäuse aus Strukturedelstahl, Rückwand Stahlblech verzinkt (alle Größen fahr- und arretierbar auf Rollen)
-Bedienung und Einstellung aller Parameter über ControlCOCKPIT
-Warmgerätestecker auf der Rückseite für einphasigen Netzkabelanschluss entsprechend der landesspezifischen Systeme und IEC-Normen
-Integrierter Datenlogger mit einer Speicherkapazität für mindestens 10 Jahre
-Spracheinstellung Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch am ControlCOCKPIT
-Digitale Rückwärtsuhr mit Zielzeitangabe, einstellbar von 1 Minute bis 99 Tage
-Funktion SetpointWAIT startet die Prozesszeit erst bei Erreichen der Solltemperatur an allen Messpunkten - optional auch für die erfassten Temperaturwerte der im Innenraum frei positionierbaren Pt100 Sensoren
-Einstellung von jeweils drei Kalibrierwerten für Temperatur und zusätzlich gerätespezifische Parameter direkt am ControlCOCKPIT

TwinDISPLAY: ControlCOCKPIT mit zwei TFT-Farbgrafikdisplays
Eine genaue Beschreibung der Modellvariante "TwinDISPLAY" finden Sie auf memmert.com

Typ ICP750
Nennvolumen 749 l
Min. Temperatur -12 °C
Max. Temperatur 60 °C
Temperatur -12 ... 60 °C
Mit Timer Ja
Max. Anzahl Einschübe 14
Material Innenraum Edelstahl
Kühlsystem Kältekompressor
Breite außen 1224 mm
Tiefe außen 784 mm
Höhe außen 1950 mm
Abmessung außen (BxTxH) 1.224 x 784 x 1950 mm
Breite innen 1040 mm
Tiefe innen 600 mm
Höhe innen 1200 mm
Abmessungen innen (BxTxH) 1.040 x 600 x 1200 mm
Gewicht 249,0 kg
Nennleistung 1,20 kW
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Brutkühlschrank, Kühlbrutschrank, kühlbrutschrank memmert, bakterien brutschrank, Brutschrank,Memmert, Brutschränke,Memmert, Kühlbrutschrank,Memmert, Kühlbrutschränke,Memmert, P:temperaturmessfühler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 10.328,67*
€ 10.543,14*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10.748,27*
€ 10.961,57*
Lager 163
Frei Haus
ab € 10.793,46*
€ 11.006,62*
Frei Haus
ab € 11.361,54*
€ 11.572,81*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.006,62*
€ 13.097,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.946,64*
€ 13.026,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.809,26*
€ 12.863,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.793,46*
€ 12.844,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Memmert
ICP750B04362
ab € 317,48*
Zubehör
Memmert
ICP750B34055
ab € 317,80*
Zubehör
Memmert
ICP750E02075
ab € 246,56*
Zubehör
Memmert
ICP750B32763
ab € 247,43*
Zubehör
Memmert
ICP750E20182
ab € 201,58*
Zubehör
Memmert
ICP750B00328
ab € 202,40*
Zubehör
Memmert
ICP750E06189
ab € 25,02*
Zubehör
Memmert
ICP750FDAQ2
ab € 71,74*
Zubehör
Memmert
ICP750FDAQ1
ab € 2.206,02*
Zubehör
Memmert
ICP750D00127
ab € 1.422,93*
Zubehör
Memmert
ICP750D00124
ab € 312,26*
Zubehör
Memmert
ICP750B33170
ab € 206,91*
Zubehör
Memmert
ICP750E06192
ab € 44,07*
Zubehör
Memmert
ICP750B32190
ab € 495,89*
Zubehör
Memmert
ICP750B32191
ab € 494,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.