Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor-Kühlbrutschrank ICP750, 749l, -12-60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-ICP750
Hersteller:
     Memmert
Herst.-Nr.:
     ICP750
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bakterien-Brutschrank
Bakterienbrutschrank
Bakterienbrutschränke
Mikrobiologischer Brutschrank
Kompressor-Kühlbrutschrank ICP750, TwinDISPLAY, 749 l , Arbeitstemperaturbereich/Einstelltemperaturbereich -12 °C bis +60 °C (nicht zum dauerhaften Lagern bei Minustemperaturen geeignet. Bei Dauerbetrieb kann eine Vereisung der Glastür auftreten); mit 2 Gitterrosten, äußere Edelstahltür, innere Glastür, elektronisch einstellbare Lüfterdrehzahl von 10 % - 100 % in 10 % Schritten, Ethernet-Schnittstelle zum Auslesen der Protokolldaten; zusätzlich Übertragung von Programmen sowie Online-Protokollierung; USB-Port am ControlCOCKPIT für USB-Stick; Mehrfach-Übertemperaturschutz, integrierter Datenlogger mit Speicherkapazität für min. 10 Jahre, Einstellung von je 3 Kalibrierwerten am ControlCOCKPIT; Werkskalibrierzertifikat für +10 °C und +37 °C; Strukturedelstahlgehäuse: 1224 x 1950 x 784 mm; Edelstahlinnenraum: 1040 x 1200 x 600 mm; Spannung: 230 V, 50/60 Hz; max. Leistungsaufnahme: ca. 1200 W
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Produkttyp:
ICP750
Nennvolumen:
749 l
Kleinste Betriebstemperatur:
-12 °C
Größte Betriebstemperatur:
60 °C
Verpackungstiefe:
1,05 m
Verpackungsbreite:
1,33 m
Verpackungshöhe:
2,15 m
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
324 kg
Nettogewicht:
254 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 10.328,67*
€ 10.710,87*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10.748,27*
€ 11.131,05*
Frei Haus
ab € 10.793,46*
€ 11.176,28*
Lager 340
Frei Haus
ab € 11.361,54*
€ 11.744,67*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.744,67*
€ 13.976,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.651,72*
€ 13.865,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.430,59*
€ 13.602,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.361,54*
€ 13.520,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Memmert
ICP750B04362
ab € 319,47*
Zubehör
Memmert
ICP750B34055
ab € 317,96*
Zubehör
Memmert
ICP750E02075
ab € 247,07*
Zubehör
Memmert
ICP750B32763
ab € 246,66*
Zubehör
Memmert
ICP750E20182
ab € 201,83*
Zubehör
Memmert
ICP750B00328
ab € 201,71*
Zubehör
Memmert
ICP750E06189
ab € 25,08*
Zubehör
Memmert
ICP750FDAQ2
ab € 72,48*
Zubehör
Memmert
ICP750FDAQ1
ab € 2.210,05*
Zubehör
Memmert
ICP750D00127
ab € 1.422,23*
Zubehör
Memmert
ICP750D00124
ab € 312,67*
Zubehör
Memmert
ICP750B33170
ab € 207,69*
Zubehör
Memmert
ICP750E06192
ab € 44,11*
Zubehör
Memmert
ICP750B32190
ab € 497,72*
Zubehör
Memmert
ICP750B32191
ab € 496,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.