Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klimaschränke ICH | Typ: ICH260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.538 019
9.538 019
9.538 020
Artikel-Nr.:
     163-9538019
Hersteller:
     Memmert
Herst.-Nr.:
     ICH260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bakterien-Brutschrank
Bakterienbrutschrank
Bakterienbrutschränke
Mikrobiologischer Brutschrank
Klimaschränke ICH
Klimaschonend und gleichzeitig leistungsstark: Der Klimaschrank ICH für die Stabilitätsprüfung von Arzneimitteln, Kosmetika oder Lebensmitteln arbeitet mit klimafreundlichem CO2 (R744) als Kältemittel. Keine Vereisung, Probenaustrocknung oder Entfeuchtung des Arbeitsraums. Im Vergleich zu Geräten mit Kältemittel R134a punktet er mit schnelleren Wechselgeschwindigkeiten beim Abkühlen.
Im Klimaschrank ICH L kann mit einer Beleuchtungseinheit nach den ICH Guidelines Q1B, Option 2 (Photostabilität) geprüft werden. Als Lichtquelle dienen Fluoreszenzlampen mit kaltweißem Licht (Tageslicht: Lichtfarbe 865, 6.500 K) sowie UV-Strahlung im Spektralbereich 320 - 400 nm. Tageslicht und UV-Licht entsprechen Normlicht D65.
Insbesondere für Baustoffprüfung und Betonprüfung bietet der kompakte Klimaschrank ICH C ideale Bedingungen. Dank der elektronischen CO2-Regelung mit automatischer Nullstellung (NDIR-Messsystem) und einem Einstellbereich von 0 - 10 % können zuverlässige Langzeitversuche zur Bestimmung der Carbonatisierungstiefe in Beton auch ohne platz-, energie- und kostenintensive Prüfkammern durchgeführt werden.

TwinDISPLAY: ControlCOCKPIT mit zwei TFT-Farbgrafikdisplays
Eine genaue Beschreibung der Modellvariante "TwinDISPLAY" finden Sie auf memmert.com

Gerätevarianten:
ICH mit Feuchteregelung
ICH L mit Feuchteregelung und Licht
ICH C mit Feuchte- und CO2-Regelung
Spezifikationen
Arbeitstemperaturbereich mit Feuchte und/oder Licht (ICH/ICH L)
Arbeitstemperaturbereich ohne Feuchte (ICH) +10 °C bis +60 °C
-10 °C bis +60 °C
Arbeitstemperaturbereich ohne Feuchte (ICH L)
Arbeitstemperaturbereich mit und ohne Feuchte (ICH C) 0 °C bis +60 °C
+10 °C bis +50 °C
Einstelltemperaturbereich ICH
Einstelltemperaturbereich ICH L
Einstelltemperaturbereich ICH C -10 °C bis +60 °C
0 °C bis +60 °C
+10 °C bis +50 °C
Einstellgenauigkeit Temperatur 0,1 °C
Einstellbereich Feuchte 10 bis 80 % rh
Einstellgenauigkeit Feuchte 0,5 % rh
Spannung: 230 V 50/60 Hz;115 V 50/60 Hz gegen Aufpreis

Typ ICH260
Inhalt 256 l
Abmessungen innen (B x T x H) 640 x 500* x 800 mm
Auflage rippen/ Edelstahl-Gitterroste 9/2
Gehäuse (B x T x H) 824 x 734** x 1552 mm
Gewicht 160 kg
Leistungsaufnahme 1350 W
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 10.977,26*
€ 11.122,61*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11.422,13*
€ 11.567,48*
Lager 163
Frei Haus
ab € 11.470,05*
€ 11.615,40*
Frei Haus
ab € 12.069,52*
€ 12.217,69*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.615,40*
€ 13.822,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.575,76*
€ 13.775,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.496,47*
€ 13.680,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.470,05*
€ 13.649,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Memmert
ICH260B29722
ab € 204,38*
Zubehör
Memmert
ICH260E28891
ab € 122,27*
Zubehör
Memmert
ICH260B29725
ab € 122,80*
Zubehör
Memmert
ICH260E06189
ab € 25,01*
Zubehör
Memmert
ICH260FDAQ2
ab € 72,62*
Zubehör
Memmert
ICH260FDAQ1
ab € 2.215,47*
Zubehör
Memmert
ICH260E32172
ab € 57,40*
Zubehör
Memmert
ICH260D00136
ab € 2.217,84*
Zubehör
Memmert
ICH260D00124
ab € 313,84*
Zubehör
Memmert
ICH260B33170
ab € 206,48*
Zubehör
Memmert
ICH260E06192
ab € 44,48*
Zubehör
Memmert
ICH260E29766
ab € 338,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.