Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flockeneisbereiter AF 80 mit Speicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flockeneisbereiter AF 80 mit Speicher
Flockeneisbereiter AF 80 mit Speicher
Artikel-Nr.:
     163-9580006
Hersteller:
     Hibu
Herst.-Nr.:
     AF 80 AS* OX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eisvorratsbehälter
Flockeneisbereiter AF Serie, mit Vorratsbehälter
Gefertigt nach DIN ISO 9001. Zur Herstellung fester, gesättigter Eisflocken aus hygienisch einwandfreiem, 0,5 °C kaltem Eis. Mit der Hygienevorrichtung XSafe ausgestattet, zur Erhöhung der Sicherheit und Verlängerung der Lebensdauer. Die enthaltene UV-Lampe reduziert den Befall von Bakterien und Viren in der Maschine und im Wasserkreislauf.


-Gehäuse aus Edelstahl
-Spezielles Material im Innenraum mit antimikrobieller Eigenschaft
-Luftgekühltes Kondensatorsystem
-Elektronische Steuerung der Eistemperatur
-Benachrichtigung zur Reinigung des Filters
-Ergonomischer Zugriff auf Eis durch Schiebetür erleichtert die Arbeit
-Eingebauter Vorratsbehälter, erlaubt Unterbau-Installation

Typ AF 80 XSafe
Leistung kg/24 h 73 bis kg
Inhalt 25 kg
Breite 535 mm
Tiefe 626 mm
Höhe 889 mm
Weitere Suchbegriffe: Flockeneisbereiter, Eisbereiter, Eismaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.454,47*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.737,02*
€ 4.447,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.697,24*
€ 4.399,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.527,16*
€ 4.197,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.084,75*
€ 3.670,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2.776,28*
€ 3.303,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.727,19*
€ 3.245,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2.454,47*
€ 2.920,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.