Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flockeneisbereiter AF Serie mit Vorratsbehälter | Typ: AF 156 XSafe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flockeneisbereiter AF Serie mit Vorratsbehälter | Typ: AF 156 XSafe
Flockeneisbereiter AF Serie mit Vorratsbehälter | Typ: AF 156 XSafe
Artikel-Nr.:
     163-9580042
Hersteller:
     Hibu
Herst.-Nr.:
     AF 156 AS* OX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bruch-Eis-Automaten
Brucheismaschine
Eisflockenbereiter
Flockeneisautomat
Flockeneisbereiter AF Serie, mit Vorratsbehälter
Gefertigt nach DIN ISO 9001. Zur Herstellung fester, gesättigter Eisflocken aus hygienisch einwandfreiem, 0,5 °C kaltem Eis. Mit der Hygienevorrichtung XSafe ausgestattet, zur Erhöhung der Sicherheit und Verlängerung der Lebensdauer. Die enthaltene UV-Lampe reduziert den Befall von Bakterien und Viren in der Maschine und im Wasserkreislauf.


-Gehäuse aus Edelstahl
-Spezielles Material im Innenraum mit antimikrobieller Eigenschaft
-Luftgekühltes Kondensatorsystem
-Elektronische Steuerung der Eistemperatur
-Benachrichtigung zur Reinigung des Filters
-Ergonomischer Zugriff auf Eis durch Schiebetür erleichtert die Arbeit
-Eingebauter Vorratsbehälter, erlaubt Unterbau-Installation

Typ AF 156 XSafe
Max. Eisproduktion 160 kg/24h
Mit Vorratsbehälter Ja
Speicherkapazität 60 kg
Kühlungsart Luftkühlung
Breite 950 mm
Tiefe 605 mm
Höhe 1083 mm
Abmessungen (BxTxH) 950 x 605 x 1083 mm
Gewicht 75 kg
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50 Hz
Weitere Suchbegriffe: Flockeneisbereiter, Flockeneismaschine, brucheismaschine, Eisbereiter, Eismaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.304,64*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.973,30*
€ 5.918,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.920,02*
€ 5.854,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.706,16*
€ 5.600,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.131,67*
€ 4.916,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3.718,51*
€ 4.425,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.671,84*
€ 4.369,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3.304,64*
€ 3.932,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.