Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flockeneisbereiter EF 103 108 kg/24h Leistung mit PWD-System Edelstahl luftgekühlt 30 kg Speicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flockeneisbereiter EF 103 108 kg/24h Leistung mit PWD-System Edelstahl luftgekühlt 30 kg Speicher
Flockeneisbereiter EF 103 108 kg/24h Leistung mit PWD-System Edelstahl luftgekühlt 30 kg Speicher
Artikel-Nr.:
     163-9580045
Hersteller:
     Hibu
Herst.-Nr.:
     EF 103 AS* OX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eisvorratsbehälter
Flockeneisbereiter EF Serie, mit Vorratsbehälter und Abwasserpumpe
Gefertigt nach DIN ISO 9001. Zur Herstellung fester, gesättigter Eisflocken aus hygienisch einwandfreiem, 0,5 °C kaltem Eis. Mit der Hygienevorrichtung XSafe ausgestattet, zur Erhöhung der Sicherheit und Verlängerung der Lebensdauer. Die enthaltene UV-Lampe reduziert den Befall von Bakterien und Viren in der Maschine und im Wasserkreislauf.


-Gehäuse aus Edelstahl
-Spezielles Material im Innenraum mit antimikrobieller Eigenschaft
-Luftgekühltes Kondensatorsystem
-Elektronische Steuerung der Eistemperatur
-PWD-Wasserablaufsystem: pumpt Rest- und Abwasser über eine Distanz von 15 m ab. Installation bei nicht bodenbündigem Abfluss (bis max. 1,70 m höher als Maschine) möglich
-Benachrichtigung zur Reinigung des Filters
-Ergonomischer Zugriff auf Eis durch Schiebetür erleichtert die Arbeit
-Eingebauter Vorratsbehälter, erlaubt Unterbau-Installation

Typ EF 103 XSafe
Leistung kg/24 h 108 bis kg
Inhalt 30 kg
Breite 592 mm
Tiefe 622 mm
Höhe 1077 mm
Weitere Suchbegriffe: Flockeneisbereiter, Eisbereiter, Eismaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.906,27*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.194,75*
€ 4.991,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.159,96*
€ 4.950,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.055,58*
€ 4.826,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.613,82*
€ 4.300,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3.252,44*
€ 3.870,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.229,19*
€ 3.842,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2.906,27*
€ 3.458,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.