Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flockeneisbereiter EF 124 120 kg/24h Leistung mit PWD-System Edelstahl luftgekühlt 40 kg Speicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flockeneisbereiter EF 124 120 kg/24h Leistung mit PWD-System Edelstahl luftgekühlt 40 kg Speicher
Flockeneisbereiter EF 124 120 kg/24h Leistung mit PWD-System Edelstahl luftgekühlt 40 kg Speicher
Artikel-Nr.:
     163-9580046
Hersteller:
     Hibu
Herst.-Nr.:
     EF 124 AS* OX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eisvorratsbehälter
Flockeneisbereiter EF Serie, mit Vorratsbehälter und Abwasserpumpe
Gefertigt nach DIN ISO 9001. Zur Herstellung fester, gesättigter Eisflocken aus hygienisch einwandfreiem, 0,5 °C kaltem Eis. Mit der Hygienevorrichtung XSafe ausgestattet, zur Erhöhung der Sicherheit und Verlängerung der Lebensdauer. Die enthaltene UV-Lampe reduziert den Befall von Bakterien und Viren in der Maschine und im Wasserkreislauf.


-Gehäuse aus Edelstahl
-Spezielles Material im Innenraum mit antimikrobieller Eigenschaft
-Luftgekühltes Kondensatorsystem
-Elektronische Steuerung der Eistemperatur
-PWD-Wasserablaufsystem: pumpt Rest- und Abwasser über eine Distanz von 15 m ab. Installation bei nicht bodenbündigem Abfluss (bis max. 1,70 m höher als Maschine) möglich
-Benachrichtigung zur Reinigung des Filters
-Ergonomischer Zugriff auf Eis durch Schiebetür erleichtert die Arbeit
-Eingebauter Vorratsbehälter, erlaubt Unterbau-Installation

Typ EF 124 XSafe
Leistung kg/24 h 120 bis kg
Inhalt 40 kg
Breite 950 mm
Tiefe 605 mm
Höhe 872 mm
Weitere Suchbegriffe: Flockeneisbereiter, Eisbereiter, Eismaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.082,79*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.635,23*
€ 5.515,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.566,90*
€ 5.434,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.378,54*
€ 5.210,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.855,45*
€ 4.587,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3.469,91*
€ 4.129,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.425,31*
€ 4.076,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3.082,79*
€ 3.668,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.