Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturfühler für Laborregelgeräte Serie KM-RX | Typ: KM-TPG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturfühler für Laborregelgeräte Serie KM-RX | Typ: KM-TPG
Temperaturfühler für Laborregelgeräte Serie KM-RX | Typ: KM-TPG
Artikel-Nr.:
     163-9642674
Hersteller:
     IsoHead GmbH
Herst.-Nr.:
     62002150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
pt100
Temperaturfühler für Laborregelgeräte Serie KM-RX
LabHEAT®-Fühler. Passend für die Temperaturregler KM-RX1001 und KM-RX1004 mit festangeschlossener Anschlussleitung, mit oder ohne Diodenstecker.

KM-TP2: Pt100, bis 400 °C, Mantelelement V2A, Ø 4 x 50 mm
KM-TPG: Pt100, bis 250 °C, im Glasrohr, Ø 6 x 400 mm
KM-TNS: NiCr-Ni, bis 1200 °C, Stabfühler aus Inconell, Ø 1,5 x 300 mm
KM-TNF: NiCr-Ni, bis 400 °C, Flachfühler, 0,4 x 15 x 400 mm

Typ KM-TPG
Für KM-RX1001
Länge 1,5 m
Beschreibung mit Diodenstecker
Weitere Suchbegriffe: Fühler,Temperatur, Temperatur,Fühler, temperaturmessfühler, elektronischer Temperaturregele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,02*
€ 222,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,73*
€ 221,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,73*
€ 207,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,15*
€ 173,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,83*
€ 160,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.