Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Umlaufkühler EcoChiller F250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompakt-Umlaufkühler EcoChiller F250
Kompakt-Umlaufkühler EcoChiller F250
Kompakt-Umlaufkühler EcoChiller F250
9.698 526
Artikel-Nr.:
     163-9698525
Hersteller:
     Julabo Labortechnik
Herst.-Nr.:
     9620025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rotationsverdampfer Umlaufkühler
Chiller
Cryostat
Cryothermostat
Kompakt-Umlaufkühler F-Serie
-Umweltschonende Arbeitsweise mit geringem Energieverbrauch
-Keine seitlichen Lüftungsschlitze, Geräte nebeneinander platzierbar
-Alle mit der Temperierflüssigkeit in Berührung kommenden Teile aus Edelstahl oder hochwertigem Kunststoff
-Große, leuchtstarke LED-Temperaturanzeige
-Kompaktes Design und kleine Standfläche
-Spritzwassergeschützte Folientastatur
-Ablaufhahn für einfaches Entleeren
-Einfache Befüllung

Typ F250
Förderleistung 15 l / min
Kälteleistung kW bei 0,25/0,18/0,09 20/0/-10°C
Arbeitstemp.-Bereich -10 bis +40 °C
Temp. konst. 0.5 ± °C
Druck 0,35 bar
Weitere Suchbegriffe: Durchlaufkühler, Kryostat, Umlaufkühler, Umwälzkühler, cryostat julabo, chiller, Umwälzthermostat,Julabo, Umwälzthermostate,Julabo, lauda microcool
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.248,42*
€ 2.448,72*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.027,87*
€ 2.458,91*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.522,23*
€ 2.730,05*
Frei Haus
ab € 2.842,79*
€ 3.055,38*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.730,05*
€ 3.248,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.709,71*
€ 3.224,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.614,15*
€ 3.110,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.560,84*
€ 3.047,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.522,23*
€ 3.001,45
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.522,23* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970472
ab € 61,64*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970473
ab € 178,54*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8890008
ab € 58,045*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8930010
ab € 19,47*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8930012
ab € 21,29*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8930008
ab € 17,70*
Zubehör
Witeg Labortechnik
2 350 102
ab € 3,25*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8930312
ab € 34,14*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8930308
ab € 32,51*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8903025
ab € 181,01*
Zubehör
Julabo Labortechnik
2310120
ab € 1.109,60*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8910045
ab € 117,05*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8930413
ab € 23,18*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8930410
ab € 19,45*
Zubehör
Julabo Labortechnik
8970480
ab € 17,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.