Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühltruhe UNI 11 Isolierung 100 mm Volumen 130 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-9699611
Hersteller:
     Elcold
Herst.-Nr.:
     UNI 11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschentruhe
Kühltruhe
flaschentruhe
Tiefkühltruhen UNI
Die Temperatur der Tiefkühltruhen UNI ist von -10 bis -45 °C einstellbar, wodurch besonders sensible Proben dauerhaft gelagert werden können. Betrieb von Raumtemperatur bis 30 °C.
-Akustischer Alarm mit Batterieabsicherung
-Großes Temperatur Display
-Leicht bedienbarer Regler zur Temperatureinstellung zwischen -10 und -45 °C
-Elektronischer Thermostat
-Griff mit Schloss
-Ablauf für Tauwasser

Typ UNI 11
Volumen 130 l
Abmessungen außen (B x T x H) 725 x 655 x 865 mm
Abmessungen innen (B x T x H) 520 x 450 x 650 mm
Weitere Suchbegriffe: Tiefkühltruhen, Pro31
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.356,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.721,09*
€ 2.048,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.680,87*
€ 2.000,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.595,68*
€ 1.898,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.398,69*
€ 1.664,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.356,17*
€ 1.613,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.