Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Meter/Ionenmeter/Konduktometer SevenExcellence™ S475 | Typ: S475


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pH-Meter/Ionenmeter/Konduktometer SevenExcellence™ S475 | Typ: S475
pH-Meter/Ionenmeter/Konduktometer SevenExcellence™ S475 | Typ: S475
pH-Meter/Ionenmeter/Konduktometer SevenExcellence™ S475 | Typ: S475
Artikel-Nr.:
     163-9704364
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     30046255
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ion Meter
Ionen Messgerät
Ionen-Meter
Konduktometer
pH-Meter/Ionenmeter/Konduktometer SevenExcellenceä S475
Modulares Profi-System für die Messung von pH-Wert / Redox-Potential, Leitfähigkeit / Salinität / TDS und Ionenkonzentration. Bestückung bzw. spätere Erweiterung mit 1, 2 oder 3 Messmodulen in beliebiger Kombination möglich.

-Großer, hochauflösender 7" Farb-Touchscreen (kapazitiv), optimale Übersicht und Bedienbarkeit
-Modularität und Flexibilität ohne Grenzen: bis zu 3 Messmodule parallel betreibbar
-Universelle Kommunikation via 2 x USB, Ethernet (LAN) und RS232-Volltext-Bedienerführung in 10 Sprachen mit Help-Menü
-OneClickä Bedienkonzept: individuell konfigurierbare Funktionen / Abläufe mit einem Tastendruck starten
-Methodenspeicher
-Höchste Sicherheit und GxP-Unterstützung (ID-Schutz, ausgefeiltes User-Management, Grenzwerte / Alarme, integrierte Funkuhr etc.)
-Intelligentes Sensor Management (ISM®)
-Anschluss von Rührer, automatischem Probenwechsler, PC, Barcode-Leser, Tastatur, Drucker (lokal oder im Netzwerk)
-Speicher für 20000 Datensätze (Messwerte, Kalibrierungen, Methoden)
-17 vordefinierte, 60 benutzerdefinierte Methoden
-5-Punkt-Kalibration (pH) mit 13 vordefinierten und 20 benutzerdefinierten Standards Puffergruppen inkl. Temperaturtabelle
-uPlaceä Elektrodenhalter mit absolut vertikaler Bewegung
-Alle METTLER TOLEDO Elektroden anschließbar, empfohlen: ISM®-Elektroden
-Messung der Ionkonzentration mit entsprechender Elektrode

Lieferumfang:
S475-Basic: Gerät, 1 x pH/Ionen-Modul, 1 x pH/mV-Modul, 1 x Leitfähigkeitsmodul, uPlaceä Elektrodenhalter, Abdeckhaube, Bedienungsanleitung, Installations- und Quick-Guide, LabX® direct pH PC-Software, Konformitätserklärung, Prüfzertifikat
Spezifikationen Messbereich // Auflösung // Genauigkeit
Temperatur MTC / ATC: -30,0 bis 130,0 °C // 0,1 °C // ± 0.1 °C
pH: -2,000 bis 20,000 // 0,001 / 0,01 / 0,1 // ± 0,002
mV: -2000,0 bis 2000,0 // 0,1 / 1 // ± 0,1
Rel. mV: -2000,0 bis 2000,0 // 0,1 / 1 // ± 0,1
ISFET pH: 0,000 bis 14,000 // 0,001 / 0,01 / 0,1 // ± 0,05
Ionenkonzentration: 0 bis 999,999 mg/L, ppm // 0,001 bis 1 // ± 0,5%
0 bis 100 mol/L, % // 0,0001 bis 1 // ± 0,5%
0 bis 100,000 mmol/L // 0,001 bis 1 // ± 0,5%
-2 to 20 pX // 0,001 to 1 // ± 0,5%
Leitfähigkeit: 0,001 bis 999999 µS/cm // 0,001 bis 1 // ± 0,5%
0,001 bis 2000 mS/cm // 0,001 bis 1 // ± 0,5%
0,001 bis 200 S/m // 0,0001 bis 1 // ± 0,5%
0,001 bis 200000 mS/m // 0,0001 bis 1 // ± 0,5%
0,1 bis 999999 µS/m // 0,001 bis 1 // ± 0,5%
TDS: 0,001 bis 1000 g/L , ppt // 0,001 bis 1 // ± 0,5%
0,001 bis 999999 mg/L , ppm // 0,001 bis 1 // ± 0,5%
Salinität: 0,01 bis 80,0 psu , ppt // 0,01 bis 0,1 // ± 0,5%
Widerstand: 0,01 bis 100,0 MWxcm // 0,0001 bis 1 // ± 0,5%
0,01 bis 999999 Wxcm // 0,01 bis 1 // ± 0,5%
Leitfähigkeit Asche: 0,000 bis 2022% // 0,001 bis 1 // ± 0,5%

Typ S475
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 2.609,44*
€ 2.961,58*
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.969,29*
€ 3.103,62*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.700,66*
€ 3.127,69*
Frei Haus
ab € 3.614,77*
€ 3.747,21*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.127,69*
€ 3.721,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.110,69*
€ 3.701,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.038,79*
€ 3.616,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.700,66*
€ 3.213,79
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.700,66* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mettler Toledo
21901297
ab € 558,42*
Zubehör
Mettler Toledo
51192107
ab € 380,02*
Zubehör
Mettler Toledo
30041155
ab € 25,23*
Zubehör
Mettler Toledo
30041154
ab € 65,33*
Zubehör
Mettler Toledo
30040000
ab € 272,65*
Zubehör
Mettler Toledo
21901309
ab € 52,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.