Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Thermische, kalorische Messgrößen
>
Thermometer
>
Laborbedarf-Thermometer
>
Digital Laborthermometer
>
Artikel
Mini- Einstechthermometer testo 905-T1 -50 bis +350°C
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Testo
Lager 163
Artikel-Nr.:
163-9718228
Hersteller:
Testo
Herst.-Nr.:
05609055
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Einstechfühler
Einstichfühler
Mini-Einstech-Thermometer testo 905-T1
Dieser Mess-Stick für Temperatur ist eines der schnellsten Mini-Thermometer mit einem weiten Messbereich von -50 bis 350°C, kurzzeitig (1-2 Minuten) bis 500°C. Durch einen professionellen Industrie-Sensor (Thermoelement Typ K) wird besonders im oberen Messbereich eine deutlich bessere Genauigkeit als bei den meisten Thermometern dieser Preisklasse erreicht.
Inkl. Befestigungs-Clip und Batterie. Kalibrierzertifikate auf Anfrage.
Spezifikationen
Genauigkeit ±1 Digit (°C): ± 1% v. Mw. (100 ... 500)
± 1 (-50 ... 99,9)
Auflösung (°C): 0,1 (-50 ... 500)
Betriebstemperatur (°C): 0 ... 40
Lagertemperatur (°C): -20 ... 70
Stromversorgung: 3 x AAA
Standzeit (h): 1000
Auto-Off (min): 10
Typ testo 905-T1
... >
Lager 163
>
Temperaturmessung
>
Oberflächen-, Einstechthermometer
Weitere Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
,
Einstechthermometer
,
Einstich-Thermometer
,
Einstichthermometer
,
Kern-Thermometer
,
Kernthermometer
,
Hand-Thermometer
,
Handthermometer
,
Lebensmittel-Thermometer
,
Lebensmittelfühler
,
Lebensmittelthermometer
,
Oberflächenfühler
,
einstechfühler testo
,
einstechfühler
,
einstichthermometer -50 bis 350 °c
,
Thermometer
,
kopfthermometer
,
Einsteckthermometer
,
THermomether
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 56,17*
€ 69,15*
Lager 1690
2 Tage
1
€ 5,99*
ab € 57,88*
€ 69,16*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 63,41*
€ 75,14*
Lager 9185
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 64,08*
€ 75,62*
Lager 163
€ 6,49*
ab € 68,53*
€ 89,22*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 68,53* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 163
Versand:
Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 163
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANSMANN Akku AAA 800mAh Micro NiMH 1,2V – 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
Ansmann
5035042
ab € 1,65975*
Zubehör
RS PRO AAA Batterie, Alkali, 1.5V, 1.25Ah
RS Pro
7442209
ab € 6,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen