Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allgemeines Zubehör für IKA Magnetrührer | Typ: PT 1000.80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allgemeines Zubehör für IKA Magnetrührer | Typ: PT 1000.80
Allgemeines Zubehör für IKA Magnetrührer | Typ: PT 1000.80
Artikel-Nr.:
     163-9720352
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0004443000
EAN/GTIN:
     4053411010843
Suchbegriffe:
PT1000
Temperaturmessfühler
ika temperaturmessfühler
pt1000
  • PT 1000.60: Aus Edelstahl, für die Magnetrührer RCT Serie, RET basic und C-MAG HS digital / control Serie
  • PT 1000.70: Glasummantelter Temperaturmessfühler für Arbeiten in agressiven Medien wie Säuren und Laugen
  • PT 1000.80: Aus Edelstahl, für den Magnetrührer RCT basic , RET basic und C-MAG HS digital Serie
  • H 100: Beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und organischen Lösemittel. Material: Silikon. Temperaturbereich bis 135 °C
  • Ölbadaufsatz: Fixierrand verhindert das Verrutschen auf der Heizplatte. Sicherheitsgriffe schützen vor Verbrennungen bei heißem Ölbadaufsatz. Der ist aus Aluminium, dadurch ist eine gute Wärmeübertragung und das schnelle Aufheizen des Temperiermediums gewährleistet. Darf nur als Ölbad verwendet werden. Einfache Reinigung
Typ: PT 1000.80
Für Modell: RCT basic , RET basic, C-MAG HS digital
Beschreibung: Temperaturmesssfühler, 150 mm
Weitere Suchbegriffe: Rühren,Magnetrührer, IKA, Magnetrührer mit Heizung,IKA, temperaturmessfühler, magnetrüher, elektromagnetisch rührung, Magnetrührwerke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 131,64*
€ 150,61*
Frei Haus
ab € 161,58*
€ 182,27*
Lager 163
Frei Haus
ab € 168,10*
€ 190,12*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,12*
€ 226,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,64*
€ 224,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,10*
€ 200,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 168,10* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.