Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PT 1000.80 Temperaturmessfühler, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0004443000
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0004443000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT1000
Temperaturmessfühler
pt1000
Aus Edelstahl, für den Magnetrührer RCT basic , RET basic und C-MAG HS digital Serie. Eintauchtiefe: 150 mm Durchmesser: 3 mm Material: AISI 316 Ti
Weitere Informationen:
Temperatursensor Typ:
PT-1000

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Fühler (Thermometer, Zubehör)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 131,08*
€ 153,25*
Lager 340
Frei Haus
ab € 161,52*
€ 182,53*
Frei Haus
ab € 168,66*
€ 190,39*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,53*
€ 217,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,37*
€ 214,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,52*
€ 192,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 161,52* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.