Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebebühne LABLIFT m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebebühne LABLIFT m
Hebebühne LABLIFT m
Artikel-Nr.:
     163-9720419
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0004022400
EAN/GTIN:
     4053411005351
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Hebebühne LABLIFT m
IKA®-Laborlifte heben und stützen kleine Laborgeräte oder Behälter. Die Unterstützungsfeder erleichtert den Anwendern die Arbeit - besonders beim Anheben aus den unteren Positionen.

-Das Handrad ermöglicht eine ruckfreie und einfache Handhabung
-Das selbstschmierende Lager reduziert die Reibung deutlich

Breite 200 mm
Tiefe 310 mm
Abmessungen (BxT) 200 x 310 mm
Min. einstellbare Höhe 70 mm
Max. einstellbare Höhe 300 mm
Einstellbare Höhe 70 ... 300 mm
Max. stat. Belastbarkeit 25 kg
Max. dyn. Belastbarkeit 7 kg
Weitere Suchbegriffe: Laborhebebühne, laborhebebühne 200 x 200, einfachscheren hebebühne, Hebebühnen, Laborhexe, Laborboy, hebewagen, behältre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 276,95*
€ 329,57*
Frei Haus
ab € 341,81*
€ 399,86*
Lager 163
Frei Haus
ab € 354,38*
€ 416,74*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,74*
€ 495,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,72*
€ 491,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,22*
€ 475,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,98*
€ 461,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,38*
€ 421,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 354,38* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.