Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABLIFT m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0004022400
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0004022400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
IKA® Laborlifte heben und stützen kleine Laborgeräte oder Behälter. Maximal 7 kg (max. dynamische Belastung) können angehoben werden. Das maximale Tragegewicht beträgt bis zu 25 kg (max. statische Last). Die Arbeitshöhe liegt zwischen 70 mm und 300 mm. Die Unterstützungsfeder erleichtert den Anwendern die Arbeit – besonders beim Anheben aus den unteren Positionen. - Das Handrad ermöglicht eine ruckfreie und einfache Handhabung - Das selbstschmierende Lager reduziert die Reibung deutlich

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 276,95*
€ 329,57*
Lager 340
Frei Haus
ab € 341,81*
€ 399,86*
Frei Haus
ab € 354,38*
€ 416,74*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,86*
€ 475,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,32*
€ 471,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,21*
€ 456,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,74*
€ 443,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,81*
€ 406,75
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 341,81* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.