Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenmischer Roller 6 digital 6 Rollen 0-80 rpm mit Timer Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     163-9729971
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0004011000
EAN/GTIN:
     4053411011901
Suchbegriffe:
Folientastatur
Rollenmischer
Schüttelapparate
Schüttelgerät
Rollenmischer Roller 6 digital
Rollenschüttler mit sanfter Wipp- und Rollenbewegung. Insbesondere zum Mischen von Blutproben, festen und flüssigen Suspensionen und viskosen Substanzen. Das Gerät kann mit allen gängigen Röhrchen und zylindrischen Flaschen eingesetzt werden. Die leicht abnehmbaren Rollen ermöglichen eine einfache und schnelle Reinigung des Gerätes von verschütteten Proben.


-Verwendung bei 4-50 °C in Inkubatoren
-Für Dauerbetrieb geeignet
-Auch für größere Röhrchen geeignet durch abnehmbare Rollen
-Einfache Bedienung über Folientastatur
-Rollen einzeln herausnehmbar
-Timer: Countdown, einstellbare Dauer von 1 s bis 99 h 59 min
-Counter: Anzeige der Schütteldauer
-Fehlercodeanzeige

Typ Roller 6 digital
Bewegungsart rotierend/wippend
Schüttelhub 24,5 mm
Min. Drehzahl 5 1/min
Max. Drehzahl 80 1/min
Drehzahl 5 ... 80 1/min
Max. Beladung 2 kg
Anzahl Rollen 6
Ø Rollen 32 mm
Länge Rollen 327 mm
Rollen (ØxL) 32 x 327 mm
Breite 240 mm
Tiefe 545 mm
Höhe 115 mm
Abmessungen (BxTxH) 240 x 545 x 115 mm
Min. zulässige Umgebungstemperatur 4 °C
Max. zulässige Umgebungstemperatur 50 °C
Zulässige Umgebungstemperatur 4 ... 50 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit 80 %
Mit Dauerbetrieb Ja
Anzeige Digital
Gewicht 4 kg
Nennleistung 24 W
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 21
Weitere Suchbegriffe: Schüttler, Universalschüttler, ika rollenmischer, rollenmischer, Kunststoffflaschen 350 ml
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.403,53*
€ 1.506,45*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.366,20*
€ 1.620,41*
Frei Haus
ab € 1.734,61*
€ 1.826,12*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.628,73*
€ 1.897,99*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.897,99*
€ 2.258,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.882,54*
€ 2.240,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.843,76*
€ 2.194,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.633,97*
€ 1.944,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.628,73*
€ 1.938,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.628,73* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.