Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLLER 6 digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-0004011000
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0004011000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folientastatur
Rollenmischer
Schüttelapparate
Schüttelgerät
Digitaler Rollenschüttler mit 6 Rollen, sanfter Wipp- und Rollbewegung und stufenlos einstellbarer Drehzahl. Insbesondere zum Mischen von Blutproben, festen und flüssigen Suspensionen und viskosen Substanzen. Das Gerät kann mit allen gängigen Röhrchen und zylindrischen Flaschen eingesetzt werden. Die leicht abnehmbaren Rollen ermöglichen eine einfache und schnelle Reinigung. - Timer: Countdown einstellbar von 1 s bis 99h 59min - Counter zeigt Schütteldauer an - Fehlercodeanzeige - Verwendung bei 4 – 50 °C in Inkubatoren - Für Dauerbetrieb geeignet - Dank abnehmbarer Rollen auch für größere Röhrchen geeignet. - Einfache Bedienung durch Folientastatur - Schüttelhub: 24,5 mm (Höhe) - Drehzahlbereich: 5 - 80 1/min

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.403,53*
€ 1.506,45*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.366,20*
€ 1.620,41*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.734,61*
€ 1.826,12*
Frei Haus
ab € 1.628,73*
€ 1.897,99*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.826,12*
€ 2.173,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.806,50*
€ 2.149,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.769,35*
€ 2.105,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.744,56*
€ 2.076,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.734,61*
€ 2.064,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.734,61* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.