Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperatur-Rohrofen Serie RHTH/RHTV | Typ: RHTH 80/300/16/P570


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochtemperatur-Rohrofen Serie RHTH/RHTV | Typ: RHTH 80/300/16/P570
Hochtemperatur-Rohrofen Serie RHTH/RHTV | Typ: RHTH 80/300/16/P570
Artikel-Nr.:
     163-9764561
Hersteller:
     Nabertherm
Herst.-Nr.:
     RH282V62AN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochtemperatur Rohrofen
Rohrofen
rohrofen nabertherm
rohrofen
Hochtemperatur-Rohrofen Serie RHTH/RHTV
Die Hochtemperatur-Rohröfen sind sowohl horizontal (RHTH) als auch vertikal (RHTV) lieferbar. Hochwertige Isoliermaterialien aus vakuumgeformten Faserplatten ermöglichen energiesparenden Betrieb und schnelle Aufheizzeit auf Grund geringer Speicherwärme und Wärmeleitfähigkeit. Durch die Aufrüstung mit verschiedenen Begasungspaketen kann unter nicht brennbaren oder brennbaren Schutz- oder Reaktionsgasen oder im Vakuum gearbeitet werden.

-Tmax 1600 °C, 1700 °C oder 1800 °C
-MoSi2-Heizelemente, hängend angeordnet und leicht zu wechseln
-Isolierung aus vakuumgeformten, keramischen Faserplatten
-Gehäuse aus Edelstahl-Strukturblechen
-Doppelwandiges Außengehäuse mit Schlitzen zur Konvektionskühlung
-Thermoelement Typ B
-Keramikarbeitsrohr aus Material C 799 inkl. Faserstopfen zum Betrieb an Luft im Lieferumfang enthalten
-Rohröfen RHTV mit Stativ für Vertikalbetrieb
-Optimale Prozessauslegung unter Einsatz von vielfältigem Zubehör möglich
-Mögliche Controller Varianten sind die programmierbaren B 500, C 550 und P 570 (Dreizonig) mit einstellbaren Rampen und Haltezeiten.
-Schaltanlage getrennt vom Ofen in separatem Wand- oder Standschrank
-Schaltanlage mit Controller
-Temperaturwählbegrenzer mit einstellbarer Abschalttemperatur für thermische Schutzklasse 2 gem. EN 60519-2 als Übertemperaturschutz für den Ofen und die Ware und mit einstellbarem maximalen Temperaturgradienten als Schutz des Rohres
-Nur Verwendung von Isoliermaterialien, die nicht als krebserregend gem. TRGS 905, Klasse 1 oder 2 eingestuft sind
-Standardanschluss 400 V 3/N/PE 50/60 Hz


Abmessungen ohne Rohr.

Optional:

-Chargenregelung mit Temperaturmessung im Arbeitsrohr und im Ofenraum außerhalb des Rohres
-Alternative Arbeitsrohre, ausgelegt für die Prozessanforderungen
-Gasdichte Flansche für Schutzgas- und Vakuumbetrieb
-Manuelles oder automatisches Begasungssystem
-3-zonige Ausführung zur Optimierung der Temperaturgleichmäßigkeit (nur Rohrofen RHTH)
-Anzeige der Temperatur im Arbeitsrohr mit zusätzlichem Thermoelement
-Rückschlagventil am Gasauslass verhindert Eindringen von Falschluft
-Prozesssteuerung und -dokumentation über VCD-Softwarepaket oder Nabertherm Control-Center NCC zur Überwachung, Dokumentation und Steuerung

Typ RHTH 80/300/16/P570
Max. Temperatur 1600 °C
Länge Rohr beheizt 300 mm
Max. Ø Rohr außen 80 mm
Länge Rohr 530 mm
Breite 620 mm
Tiefe 550 mm
Höhe 640 mm
Abmessungen (BxTxH) 620 x 550 x 640 mm
Gewicht 90 kg
Nennleistung 9000 W
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 380 ... 480 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Hochtemperatur,Rohrofen, vakoum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17.748,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 17.748,98* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.250,20*
€ 24.097,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.104,27*
€ 23.924,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19.776,30*
€ 23.533,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17.748,98*
€ 21.121,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.