Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: rohrofen nabertherm
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Rohrofen

  Rohrofen  (40 Angebote unter 28.348.182 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Rohrofen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Aufklappbarer Rohrofen, Tmax 1100°C, Controller B510, RSH 50/250/11/B510 (1 Angebot) 
Diese Rohröfen sind für den horizontalen (RSH) oder vertikalen (RSV) Betrieb einsetzbar. Das aufklappbare Design ermöglicht einen einfachen Wechsel des Arbeitsrohres. So können unterschiedliche Arb...
Nabertherm
RS152L2AN
ab € 4.336,09*
pro Stück
 
 Stück
Rohröfen mit Stativ | Typ: RT 30-200/15/B510 (2 Angebote) 
Rohröfen mit Stativ Diese kompakten Rohröfen kommen dann zum Einsatz, wenn Laborversuche horizontal, vertikal oder in bestimmten Winkeln durchgeführt werden sollen. Durch die variable Einstellung d...
Nabertherm
RT332LAN
ab € 10.195,85*
pro Paket
 
 Stück
Hochtemperatur-Rohrofen Serie RHTH/RHTV | Typ: RHTH 50/150/17/P570 (1 Angebot) 
Hochtemperatur-Rohrofen Serie RHTH/RHTV Die Hochtemperatur-Rohröfen sind sowohl horizontal (RHTH) als auch vertikal (RHTV) lieferbar. Hochwertige Isoliermaterialien aus vakuumgeformten Faserplatten...
Nabertherm
RH152V72AN
ab € 17.714,09*
pro Paket
 
 Stück
Rohröfen mit Stativ | Typ: RT 50-250/11/B510 (3 Angebote) 
Rohröfen mit Stativ Diese kompakten Rohröfen kommen dann zum Einsatz, wenn Laborversuche horizontal, vertikal oder in bestimmten Winkeln durchgeführt werden sollen. Durch die variable Einstellung d...
Nabertherm
RT512LAN
ab € 3.954,90*
pro Paket
 
 Stück
RT 30/200/15/C550 Universal-Rohrofen, Tmax 1500°C (1 Angebot) 
RT 30/200/15/C550 Universal-Rohrofen, Tmax 1500°C
Nabertherm
RT332OAN
ab € 12.600,26*
pro Stück
 
 Stück
Hochtemperatur-Rohrofen Serie RHTH/RHTV | Typ: RHTH 50/150/16/P570 (1 Angebot) 
Hochtemperatur-Rohrofen Serie RHTH/RHTV Die Hochtemperatur-Rohröfen sind sowohl horizontal (RHTH) als auch vertikal (RHTV) lieferbar. Hochwertige Isoliermaterialien aus vakuumgeformten Faserplatten...
Nabertherm
RH152V62AN
ab € 15.786,57*
pro Paket
 
 Stück
Rohröfen mit Stativ | Typ: RT 50-250/13/B510 (3 Angebote) 
Rohröfen mit Stativ Diese kompakten Rohröfen kommen dann zum Einsatz, wenn Laborversuche horizontal, vertikal oder in bestimmten Winkeln durchgeführt werden sollen. Durch die variable Einstellung d...
Nabertherm
RT522LAN
ab € 5.271,20*
pro Paket
 
 Stück
Hochtemperatur-Rohrofen Serie RHTH/RHTV | Typ: RHTV 50/150/16/P570 (1 Angebot) 
Hochtemperatur-Rohrofen Serie RHTH/RHTV Die Hochtemperatur-Rohröfen sind sowohl horizontal (RHTH) als auch vertikal (RHTV) lieferbar. Hochwertige Isoliermaterialien aus vakuumgeformten Faserplatten...
Nabertherm
RV152V62AN
ab € 17.687,92*
pro Paket
 
 Stück
RT 50/250/11/C550 Universal-Rohrofen, Tmax 1100°C (1 Angebot) 
RT 50/250/11/C550 Universal-Rohrofen, Tmax 1100°C
Nabertherm
RT512OAN
ab € 5.595,98*
pro Paket
 
 Stück
Hochtemperatur-Rohrofen Serie RHTH/RHTV | Typ: RHTH 80/300/16/P570 (1 Angebot) 
Hochtemperatur-Rohrofen Serie RHTH/RHTV Die Hochtemperatur-Rohröfen sind sowohl horizontal (RHTH) als auch vertikal (RHTV) lieferbar. Hochwertige Isoliermaterialien aus vakuumgeformten Faserplatten...
Nabertherm
RH282V62AN
ab € 17.748,98*
pro Paket
 
 Stück
Kompakt-Rohröfen | Typ/Controller: R 120/500/12/B510 (2 Angebote) 
Kompakt-Rohröfen Diese kompakten Rohröfen mit integrierter Schalt- und Regelanlage lassen sich für viele Prozesse universal einsetzen. Standardmäßig mit Arbeitsrohr aus Material C 530 und zwei Fase...
Nabertherm
R-322L2AN
ab € 4.939,70*
pro Paket
 
 Stück
RT 50/250/13/C550 Universal-Rohrofen, Tmax 1300°C (1 Angebot) 
RT 50/250/13/C550 Universal-Rohrofen, Tmax 1300°C
Nabertherm
RT522OAN
ab € 7.271,35*
pro Paket
 
 Stück
Kompakt-Rohröfen | Typ/Controller: R 120/500/12/C550 (2 Angebote) 
Kompakt-Rohröfen Diese kompakten Rohröfen mit integrierter Schalt- und Regelanlage lassen sich für viele Prozesse universal einsetzen. Standardmäßig mit Arbeitsrohr aus Material C 530 und zwei Fase...
Nabertherm
R-322O2AN
ab € 5.584,91*
pro Paket
 
 Stück
Übertemperaturschutz digital (OPTOTCF) für Kammer- und Rohröfen Bestehend a (1 Angebot) 
für Kammer- und Rohröfen Bestehend aus einem zusätzlichen Thermoelement und Regler E2132 bzw. beim Hauptregler E300, E301 und CC-T1 mit diesem kombiniert. Bei Überschreitung der eingestellten Tempe...
Carbolite-Gero
OPTOTCF
ab € 1.077,72*
pro Stück
 
 Stück
Kompakt-Rohröfen | Typ/Controller: R 120/500/12/P580 (2 Angebote) 
Kompakt-Rohröfen Diese kompakten Rohröfen mit integrierter Schalt- und Regelanlage lassen sich für viele Prozesse universal einsetzen. Standardmäßig mit Arbeitsrohr aus Material C 530 und zwei Fase...
Nabertherm
R-322W2AN3
ab € 6.103,29*
pro Paket
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Rohrofen
^

Der Rohrofen – eine besondere Form für bestimmte Anwendungen

Unter den Kühlgeräten und Wärmegeräten für Labor und Technik unterscheidet man unter den für Hochtemperaturen bis 1.800 Grad Celsius geeigneten Öfen dem Aufbau nach zwischen Kammeröfen und Rohröfen. Rohröfen sind entweder horizontal oder vertikal zylindrisch aufgebaut (manche Modelle sind auch von der einen Position in die andere drehbar), während Kammeröfen über eine kubische Brennkammer meist mit Klapp- oder Hubtür versehen aufwarten. Der Vorteil von Rohröfen liegt in der homogenen Temperaturverteilung.

Die vielfältigen Aufgaben und unterschiedlichen Formen

Die Vielfalt der Aufgaben, für die man Öfen benötigt setzt sich zusammen aus Veraschen, Wärmebehandeln, Trocknen, Sintern oder aus der Herstellung von Bio-Keramik. Sehr häufig ist es so, dass die Anforderungen an die zu erfüllenden Aufgaben nicht durch einen Standardofen erfüllt werden können. Daher gibt es unter den Rohröfen auch weitere Modelle wie den Drei-Zonen-Rohrofen, den meist schwenkbaren Großvolumen-Rohrofen sowie den speziellen Hochtemperatur-Rohrofen, häufig doppelt ummantelt und von einem Schutzgitter umgeben, um Arbeitsunfälle und Brände zu vermeiden. Zudem gibt es auch Hochvakuum-Rohröfen

Unterscheidung nach Rohrlänge

Die beheizten Längen werden in Millimeter angegeben. Bei Drei- oder Acht-Zonen-Rohröfen setzt sich diese Länge aus einzelnen Brennkammern zusammen, die je nach Ofenmodell sogar einzeln temperaturtechnisch angesteuert werden können. So ist es zum Teil möglich mehrere Brennvorgänge unterschiedlichster Art parallel durchzuführen und damit Zeit zu sparen. Der Arbeitsbereich richtet sich nach dem Innendurchmesser des Rohres.

Unterscheidung nach Temperaturbereichen

Die passenden Temperaturbereiche sind von den Anwendungen abhängig, für die wir Ihnen hier einige Beispiele aufzeigen:

Temperaturen bis 1.200 Grad Celsius werden zum Zwecke der chemischen Synthesen eingesetzt, um Sublimationen in Phasenübergängen zu erzeugen, aber auch zum Härten, Anlassen, Glühen, Tempern, Karbonisieren, Sintern oder Rapid Prototyping.

Bei Temperaturen von 1.300 Grad bis 1.800 Grad Celsius spricht man oft von Hochtemperatur-Rohrofen. Hier ist eine bewährte Sicherheitsvorkehrung ein eingebauter Übertemperaturschutz, so dass man das Gerät je nach Anwendung auch über Nacht durchlaufen lassen kann. Es können bei Temperaturen von 1.600 Grad Celsius Keramikpulver unter Schutzgasatmosphäre hergestellt werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.