Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Rohröfen | Typ/Controller: R 50/250/12/B510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompakt-Rohröfen | Typ/Controller: R 50/250/12/B510
Kompakt-Rohröfen | Typ/Controller: R 50/250/12/B510
Artikel-Nr.:
     163-9764651
Hersteller:
     Nabertherm
Herst.-Nr.:
     R-152L2AN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrofen
rohrofen nabertherm
rohrofen
Kompakt-Rohröfen
Diese kompakten Rohröfen mit integrierter Schalt- und Regelanlage lassen sich für viele Prozesse universal einsetzen. Standardmäßig mit Arbeitsrohr aus Material C 530 und zwei Faserstopfen ausgestattet, überzeugen diese Rohröfen durch ein unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis.

-Tmax 1200 °C oder 1300 °C
-Einzonige Ausführung als Standard
-Doppelwandiges Gehäuse aus Edelstahl-Strukturblechen
-Rohraußendurchmesser von 50 bis 170 mm, beheizte Längen von 250 bis 1000 mm
-Arbeitsrohr aus Material C 530 inkl. zwei Faserstopfen als Standard
-Geräuscharmer Betrieb der Heizung mit Halbleiterrelais
-Verfügbar mit den programmierbaren Controllern B 510, C 550 und P580 (Dreizonig) mit einstellbaren Rampen und Haltezeiten
-Standardanschluss 400 V 3/N/PE 50/60 Hz (R 50/250 und R 50/500: 220 V, 1/N/PE, 50/60 Hz)


Optional:

-Temperaturwählbegrenzer mit einstellbarer Abschalttemperatur für thermische Schutzklasse 2 gem. EN 60519-2 als Übertemperaturschutz für den Ofen und die Ware
-Chargenregelung mit Temperaturmessung im Arbeitsrohr und im Ofenraum außerhalb des Rohres
-Dreizonige Ausführung (ab 500 mm beheizter Länge)
-Begasungspakete für Schutzgas- und Vakuumbetrieb
-Prozesssteuerung und Dokumentation über VCD-Softwarepaket

Typ/Controller R 50/250/12/B510
Ø Rohr 40 mm
Rohrlänge 450 mm
max. Temp. 1200 °C
Abmessungen (B x T x H) 434 x 340 x 508 mm
Leistung 1,6 W
Weitere Suchbegriffe: Kompakt,Rohröfen, Öfen,Veraschung, vakoum
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 3.480,30*
€ 4.023,37*
Frei Haus
ab € 4.037,24*
€ 4.193,72*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.023,37*
€ 4.787,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.995,64*
€ 4.754,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.912,46*
€ 4.655,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.492,36*
€ 4.155,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.480,30*
€ 4.141,56
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.480,30* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.