| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9770106 Herst.-Nr.: MH6616 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Objektträger-Trockenbank, MH 6616 Objektträger-Trockenbank hilft bei der Herstellung von Objektträgern in der Probenmontage. Es ergibt mit dem Paraffin Wachsspender und dem Wasserbad für Paraffinschnitte einen kompletten Satz für das moderne Labor. Für bis zu 50 Objektträger (26 x 76 mm). Beschleunigt die Präparation von Objektträgern, die in verschiedenen Positionen aufgebracht werden können auf den Ablagestäben, an die Ablagestäbe gelehnt flach oder aufgelegt ohne Stäbe.
-Bis zu 50 Objektträger -Objektträger können in verschiedenen Ausrichtungen auf der Bank angeordnet werden -Eingebauter Energieregler, der die Temperatur bis zu 100 °C steuert Material: Basis und oben pulverbeschichtetes Aluminium Max. Element Temperatur: 100 °C Abmessungen (L x B x H): 180 x 390 x 95 mm Gewicht: 1,8 kg Netzanschluss: 230 V, 50 / 60Hz, 150 W
Typ Objektträger-Trockenbank MH 6616 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Objektträger,Trockenbänke, Trocken,Bank, Trocken,Bänke, Mikroskopie,Objektträgertrocken, Alumonium, Objektträger 76×52×1 mm |
| | |
| |