| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9774358 Herst.-Nr.: 2CA101 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Konduktometer ProfiLine Cond 3110 Die ProfiLine Taschenleitfähigkeitsmessgeräte besitzen ein wasserdichtes (IP 67) Gehäuse mit einer, komplett versiegelten Silikonfolientastatur mit taktiler Rückmeldung. Ein separates Batteriefach ermöglicht das problemlose Wechseln von normalen Batterien oder Akkus. Auf den großen und klar strukturierten Displays werden neben dem Messwert die Temperatur sowie wichtige Zusatzinformationen angezeigt. Die Geräte der 3210 und 3310 Serie verfügen über ein hinterleuchtetes Graphikdisplay und Menüsteuerung. Eine Auswahl an applikationsspezifischen Leitfähigkeitszellen deckt alle Messaufgaben ab. Einfaches und funktionales Leitfähigkeitsmessgerät für die Messung von Leitfähigkeit und Salinität. Vereinfachte Tastatur zur klaren und sicheren Bedienung. Gleichzeitige Anzeige von Messwert und Temperatur. Großes LCD-Display für einfache Ablesbarkeit. Mit nlF-Kompensation für natürliche Wässer. Für 4-Polleitfähigkeitszelle TetraCon® 325 und Zweipolmesszelle KLE 325 geeignet. Spezifikationen Messbereiche LF: 0,0 µS/cm ... 1000 mS/cm Mit 5 Messbereichen im Auto Range Modus Temperatur: -5,0 °C ... 105,0 °C ±0,1 °C Salinität: 0,0 ... 70,0 Tref: 20 °C / 25 °C umschaltbar
Typ Cond 3110 Set 1 Beschreibung Im Koffer mit Leitfähigkeitselektrode TetraCon 325, Zubehör |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Oberflächenwiderstandsmessgerät, Taschen-Konduktometer, konduktometer wtw, konduktometer, Leitfähigkeits,Messgeräte, Taschen,Konduktometer, Hand,Messgeräte, Leitfähigkeit, konduktometrie, slicon, leitfahig, leitfähigskeitsmess |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 952,17* | € 1.132,83* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.072,46* | € 1.141,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 952,17* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|