Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschen-Konduktometer Cond 3110 -nur Gerät-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschen-Konduktometer Cond 3110 -nur Gerät-
Taschen-Konduktometer Cond 3110 -nur Gerät-
Artikel-Nr.:
     163-9774372
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     2CA100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Taschen-Konduktometer
konduktometer wtw
Konduktometer ProfiLine Cond 3110
Die ProfiLine Taschenleitfähigkeitsmessgeräte besitzen ein wasserdichtes (IP 67) Gehäuse mit einer, komplett versiegelten Silikonfolientastatur mit taktiler Rückmeldung. Ein separates Batteriefach ermöglicht das problemlose Wechseln von normalen Batterien oder Akkus. Auf den großen und klar strukturierten Displays werden neben dem Messwert die Temperatur sowie wichtige Zusatzinformationen angezeigt. Die Geräte der 3210 und 3310 Serie verfügen über ein hinterleuchtetes Graphikdisplay und Menüsteuerung. Eine Auswahl an applikationsspezifischen Leitfähigkeitszellen deckt alle Messaufgaben ab.
Einfaches und funktionales Leitfähigkeitsmessgerät für die Messung von Leitfähigkeit und Salinität. Vereinfachte Tastatur zur klaren und sicheren Bedienung. Gleichzeitige Anzeige von Messwert und Temperatur. Großes LCD-Display für einfache Ablesbarkeit. Mit nlF-Kompensation für natürliche Wässer. Für 4-Polleitfähigkeitszelle TetraCon® 325 und Zweipolmesszelle KLE 325 geeignet.
Spezifikationen
Messbereiche
LF: 0,0 µS/cm ... 1000 mS/cm
Mit 5 Messbereichen im Auto Range Modus
Temperatur: -5,0 °C ... 105,0 °C ±0,1 °C
Salinität: 0,0 ... 70,0
Tref: 20 °C / 25 °C umschaltbar

Typ Cond 3110
Beschreibung Nur Gerät
Weitere Suchbegriffe: konduktometer, Leitfähigkeits,Messgeräte, Taschen,Konduktometer, Hand,Messgeräte, Leitfähigkeit, konduktometrie, slicon, leitfahig, leitfähigskeitsmess
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 669,21*
€ 771,36*
Lager 163
Frei Haus
ab € 681,54*
€ 787,16*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,16*
€ 936,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,91*
€ 912,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,87*
€ 862,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,69*
€ 842,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,54*
€ 811,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.