Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschen-Konduktometer Cond 3310 nur Gerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschen-Konduktometer Cond 3310 nur Gerät
Taschen-Konduktometer Cond 3310 nur Gerät
Artikel-Nr.:
     163-9774409
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     2CA300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Taschen-Konduktometer
Konduktometer ProfiLine Cond 3310
Die ProfiLine Taschenleitfähigkeitsmessgeräte besitzen ein wasserdichtes (IP 67) Gehäuse mit einer, komplett versiegelten Silikonfolientastatur mit taktiler Rückmeldung. Ein separates Batteriefach ermöglicht das problemlose Wechseln von normalen Batterien oder Akkus. Auf den großen und klar strukturierten Displays werden neben dem Messwert die Temperatur sowie wichtige Zusatzinformationen angezeigt. Die Geräte der 3210 und 3310 Serie verfügen über ein hinterleuchtetes Graphikdisplay und Menüsteuerung. Eine Auswahl an applikationsspezifischen Leitfähigkeitszellen deckt alle Messaufgaben ab.
Komfortables und vielseitiges Leitfähigkeitsmessgerät mit eingebautem zeitgesteuerten Datenlogger und Messwertspeicher für 5000 GLP-konforme Einträge für ausgedehnte Datensammlungen. Mit hinterleuchtetem Graphikdisplay und menügesteuerter Bedienung für ein Plus an Komfort und Sicherheit. Wasserdicht und robust. Für die Messung von Leitfähigkeit, spez. Widerstand, Salinität und TDS. Große Auswahl an anschließbaren Messzellen, erweiterte Zellkonstantenauswahl, automatische und manueller Temperaturkompensation (auch abschaltbar) mit linearer sowie nichtlinearer Funktion für Reinstwasser und natürliche Wasser nach EN 27 888.
Spezifikationen:
Messbereiche
LF: 0,001 µS/cm ... 1000 mS
TDS: 0 ... 199,9 g/l
Spez. Widerstand: 0,00 ... 199 MOhm cm
Datenspeicher: 5000 Einträge (Messwert, Temperatur, Datum, Uhrzeit, ID)

Typ Cond 3310
Beschreibung Nur Gerät
Weitere Suchbegriffe: konduktometer wtw, datenlogger, Leitfähigkeits,Messgeräte, Taschen,Konduktometer, Hand,Messgerät, Leitfähigkeit, Hand,Messgeräte, Leitfähigkeit, P:temperaturmessfühler, konduktometrie, slicon, leitfahig, leitfähigskeitsmess
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 778,28*
€ 893,22*
Lager 163
Frei Haus
ab € 800,60*
€ 911,01*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 911,01*
€ 1.084,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 883,27*
€ 1.051,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,05*
€ 1.006,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,67*
€ 982,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 800,60*
€ 952,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.