Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH/Pt-1000 Einstabmesskette SE 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pH/Pt-1000 Einstabmesskette SE 100
pH/Pt-1000 Einstabmesskette SE 100
Artikel-Nr.:
     163-9774484
Hersteller:
     Knick
Herst.-Nr.:
     SE 100N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glaselektrode
PT100
PT1000
Temperaturfühler
pH-Einstabmessketten SE 100 N / SE 103 N
pH-Einstabmesskette für Standardanwendungen im Labor. Mit Glasschaft und Flüssigelektrolyt.
Temperaturbereich: -5 ... 100 °C
pH Bereich: 0 ... 14
Länge / Ø: 170 / 12 mm
Elektrolyt: Flüssig, KCl 3 mol/l
Diaphragma: Keramik

Typ SE 100 N
Temperaturfühler Pt 1000
Stecker DIN Koax + 4 mm-Banane
Weitere Suchbegriffe: Temperaturtransmitter, pH-Einstabmesskette, Ersatz-pH-Elektrode, pH-Elektrode, ph-Halbzelle, ph-einstabmesskette knick, pt100, pH,Einstabmessketten, pH,Elektroden, temperaturmessfühler, einstabmeßkette f106667
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 305,04* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,04*
€ 439,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,45*
€ 434,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,65*
€ 401,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,93*
€ 389,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,04*
€ 363,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.