Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuumpumpen Rotavac Vario Pumpstand | Typ: Rotavac Vario Pumpstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.812 365
9.812 365
Artikel-Nr.:
     163-9812365
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     591-00142-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Vakuum-Pumpe
Vakuumpumpen
Vakuumpumpen Rotavac Vario Pumpstand
Geeignet für Hei-VAP Core. Eigenständig regulierbarer Pumpstand bestehend aus Vakuumpumpe und Vakuumcontroller.

-3-stufige Membranpumpe aus chemikalienbeständigem Material
-Hohe Saugleistung für eine schnelle Evakuierung
-Punktgenaue Vakuumregelung verhindert Siedeverzüge und vermeidet Probenverlust
-Automatische Nachführung des Vakuums an die Prozessparameter
-Der Pumpstand kann mit einem Kondensatkühler kombiniert werden
Spezifikationen
Saugleistung: 1,7 m≥/h
Enddruck: 5 mbar
Leistungsaufnahme: 160 W
Abmessung (B x T x H): 193 x 263 x 299 mm
Gewicht: 6 kg

Typ Rotavac Vario Pumpstand
Weitere Suchbegriffe: Chemiepumpstand, Kombipumpstand, Labor-Vakuum-System, Membranpumpstand, Pumpstand, Vacuumsysteme, Vakuumsysteme, heidolph vacuumpumpe, pumpstand, Rotations,Verdampfer, Vakuumpumpe,Heidolph, Vakuumpumpen,Heidolph, Pumpe,Vakuum, Pumpen,Vakuum, Membran,Pumpen, Pumpe,Membran, Pumpen,Membran, vakoum, N86KTDC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 4.242,90*
€ 4.513,71*
Lager 163
Frei Haus
ab € 4.752,45*
€ 5.033,69*
Frei Haus
ab € 5.509,08*
€ 5.815,06*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.033,69*
€ 5.990,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.999,51*
€ 5.949,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.854,37*
€ 5.776,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.783,56*
€ 5.692,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.752,45*
€ 5.655,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.