Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührwerk EUROSTAR 200 control P4 | Typ: EUROSTAR 200 control P4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rührwerk EUROSTAR 200 control P4 | Typ: EUROSTAR 200 control P4
Rührwerk EUROSTAR 200 control P4 | Typ: EUROSTAR 200 control P4
Artikel-Nr.:
     163-9816712
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0004090000
EAN/GTIN:
     4053411005481
Suchbegriffe:
Laborrührwerk
Rührwerk (Laborbedarf)
Rührverschlüsse
laborrührwerk ika
Rührwerk EUROSTAR 200 control P4
Extrem leistungsstarkes Rührwerk für hochviskose Medien für Mengen bis zu 100 l (H2O), konzipiert mit abnehmbarer Fernbedienung und digitalem TFT-Display. Konstante Drehzahl durch mikroprozessorgesteuerte Regelung mit einem Drehzahlbereich von 0/4 bis 530 min-1 (zwei Drehzahlbereiche). Das Rührwerk hat eine RS 232 und eine USB Schnittstelle zur Ansteuerung und zur Dokumentation aller Parameter. Eine integrierte Drehmoment-Trendanzeige misst die Viskositätsänderung der Probe. Ein elektronischer Sicherheitskreis garantiert das Abschalten des Gerätes im Fehlerfall oder bei Überlastung. Kontinuierlicher Angleich von Soll- und Istdrehzahl, um Abweichungen automatisch anzupassen. Dies garantiert eine konstante Geschwindigkeit auch bei einer Viskositätsänderung des Mediums.
-Mehrsprachiges TFT-Display
-Abnehmbare Fernbedienung
-Programmierbare Funktionen
-Integrierte Temperaturmessung
-Intervallbetrieb
-Zeitschaltuhr
-Einstellbarer Sicherheitskreis
-Verriegelungsfunktion
-Stufenlos einstellbare Drehzahlen
-Überlastungsschutz
-Kurzzeitiger Überlastbetrieb
Spezifikationen
Rührmenge max. (H2O): 100 l
Viskositätsbereich: 150.000 mPas
Motorleistung Aufnahme / Abgabe: 134 / 76 W
Drehzahlbereich:
Drehzahlbereich I (bei 50/60 Hz):
Drehzahlbereich II (bei 50/60 Hz): 0/4 bis 530 min-1
0/4 bis 110 min-1
0/16 bis 530 min-1
Drehmoment max. an der Rührwelle: 660 Ncm
Anzeige: TFT
Spannfutter-Spannbereich: 0,5 bis 10 mm
Abmessungen (B x T x H): 91 x 231 x 379 mm
Schutzart nach DIN EN 60529: IP 40
Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz

Typ EUROSTAR 200 control P4
Steckertyp EU
Weitere Suchbegriffe: laborrührwerk, Rühr,Werke, viscociteit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 4.733,06*
€ 4.901,96*
Lager 163
Frei Haus
ab € 5.265,27*
€ 5.444,12*
Frei Haus
ab € 5.624,04*
€ 5.808,96*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.444,12*
€ 6.478,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.409,12*
€ 6.436,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.310,90*
€ 6.319,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.265,27*
€ 6.265,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IKA-Werke
0002747400
ab € 688,73*
Zubehör
IKA-Werke
0002022300
ab € 331,40*
Zubehör
IKA-Werke
0002022400
ab € 404,00*
Zubehör
IKA-Werke
0000513500
ab € 231,99*
Zubehör
IKA-Werke
0002387900
ab € 512,58*
Zubehör
IKA-Werke
0002746700
ab € 378,17*
Zubehör
IKA-Werke
0002735451
ab € 170,90*
Zubehör
IKA-Werke
0002735551
ab € 250,49*
Zubehör
IKA-Werke
0000757700
ab € 156,90*
Zubehör
IKA-Werke
0000757800
ab € 312,36*
Zubehör
IKA-Werke
0004499900
ab € 259,42*
Zubehör
IKA-Werke
2657800
ab € 103,48*
Zubehör
IKA-Werke
2664000
ab € 167,05*
Zubehör
IKA-Werke
0020001192
ab € 379,86*
Zubehör
IKA-Werke
0000741000
ab € 130,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.