Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siebmaschine Analysette 3 SPARTAN 200-240 V 50/60 Hz.,ohne Siebe,Siebpf.+ -decke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siebmaschine Analysette 3 SPARTAN 200-240 V 50/60 Hz.,ohne Siebe,Siebpf.+ -decke
Siebmaschine Analysette 3 SPARTAN 200-240 V 50/60 Hz.,ohne Siebe,Siebpf.+ -decke
Artikel-Nr.:
     163-9826403
Hersteller:
     Fritsch
Herst.-Nr.:
     03.8020.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nass-Siebmaschine
Nasssiebmaschine
Analysensiebmaschine
Siebmaschine
Vibrations-Siebmaschine ANALYSETTE 3 PRO und SPARTAN
Zur quantitativen Partikelgrößenanalyse von Feststoffen und Suspensionen aller Art durch Trocken- oder Nass-Siebung mit gewebten Analysensieben. FRITSCH-Siebmaschinen erfüllen alle Anforderungen der exakten und genau reproduzierbaren Siebanalyse und ermöglichen eine automatische Siebauswertung durch die Steuerungs- und Auswerte-Software AUTOSIEVE, die kostenlos 90 Tage zum Test mitgeliefert wird. Das Topmodell ANALYSETTE 3 PRO garantiert absolut reproduzierbare Siebergebnisse durch automatische Amplitudensteuerung, Programmwahl, kann als Prüfmittel in jedes Qualitätsmanagementsystem eingebunden werden, verfügt über eine RS232-Schnittstelle, um nur einige ihrer innovativen und praxisorientierten Leistungsmerkmale zu nennen.
Messung: Trocken oder nass
Siebdurchmesser: 100 mm, 200 mm oder 8"
Maximale Anzahl Siebe: 10 x 50 mm oder 16 x 25 mm Höhe
Siebe: gewebte Metallsiebe
Messbereich: Trockensiebung: 20 µm bis 63 mm
Nass-Siebung: 20 µm bis 10 mm
Probenmenge: Trockensiebung: bis zu 2 kg (je nach Aufgabegut und eingesetzten Sieben)
Nass-Siebung: 20 bis 100 g
Siebzeit: Trockensiebung: 3 bis 20 min
Nass-Siebung: 3 bis 10 min
Netzanschluss: 100-240 V/1~, 50-60 Hz, 50 W
Abmessungen (L x T x H): 370 x 400 x 200 mm
Gewicht: 21 kg

Typ ANALYSETTE 3 SPARTAN
max. Probenmenge 2000 g
Trockensiebung Ja
Nasssiebung Ja
max. Siebturmhöhe 550 mm
Breite 370 mm
Tiefe 400 mm
Höhe 200 mm
Nettogewicht 21 kg
max. Anzahl Fraktionen 10/16
max. Siebturmmasse 3000 g
min. Messbereich 0,02 mm
max. Messbereich 63 mm
Anzeige / Steuerung digital
Verwendbare Siebdurchmesser Ja 100 mm
Verwendbare Siebdurchmesser Ja 150 mm
Verwendbare Siebdurchmesser Ja 200 mm
Verwendbare Siebdurchmesser Ja 203 mm
Verwendbare Siebdurchmesser Nein 305 mm
Verwendbare Siebdurchmesser Nein 315 mm
Verwendbare Siebdurchmesser Nein 400 mm
Verwendbare Siebdurchmesser Nein 450 mm
Verwendbare Siebdurchmesser Nein 510 mm
Art der Hilfsenergie 115/230, 50-60 Hz
Steckertyp EU
Abmessungen (B x T x H) 370 x 400 x 200 mm
Weitere Suchbegriffe: Vibrations-Siebmaschine, Vibrationssiebmaschine, analysensiebmaschine fritsch, vibrationssiebmaschine, Sieb,Maschinen, Vibrations-Siebmaschinen, Trocken,Nass-Siebung, Prüfsiebe, einmalsieb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.071,83*
€ 2.264,32*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.373,77*
€ 2.583,20*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.583,20*
€ 3.074,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.558,85*
€ 3.045,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.474,42*
€ 2.944,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.424,35*
€ 2.884,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.373,77*
€ 2.824,79
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.373,77* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.