| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 163-9829256 Herst.-Nr.: 523-45110-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einkanal-Pumpenköpfe SP standard und SP vario für Pumpenantriebe Hei-FLOW SP standard -Für einfache Förderaufgaben -Konvexe Rollen vermeiden eine Beschädigung organischer Zellkulturen -Abgedichtete Kugellager -Rollen aus Edelstahl, Rollenträger aus Polyamid -Für Schlauchwandstärke (SWS) 1,6 mm oder 2,5 mm -Je nach verwendetem Antrieb und Schlauch ergeben sich Fördermengen von 2,0 bis 4151 ml/min
SP vario -Rotor mit verstellbaren Rollenabstand, zur Anpassung an die Schlauchwandstärke (SWS) -Konvexe Rollen vermeiden eine Beschädigung organischer Zellkulturen -Abgedichtetes Kugellager -Rollen aus Edelstahl, Rollenträger aus Polyamid -Je nach verwendetem Antrieb und Schlauch ergeben sich Fördermengen von 2,0 bis 4151 ml/min
Typ SP vario Schlauchwandstärke Var. Förderleistung 0,5 ... 3644 ml/min |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Peristaltikpumpe, Schlauchpumpen, Pumpenkopf, Schlauchpumpenkopf, schlauchpumpenkopf heidolph, schlauchpumpenkopf, Schlauch,Pumpen, Pumpe,Köpfe, Pumpen,Köpfe, Peristaltik-Pumpen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 12,95* | ab € 739,32* | € 837,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 163 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 776,19* | € 876,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.012,20* | € 1.122,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 163 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 163 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 163 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | ![](/p.gif) | ab € 38,00* | € 14,90* | ![](/p.gif) | ab € 70,00* | € 6,49* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|