| |
|
| Artikel-Nr.: 340-5234511000 Herst.-Nr.: 523-45110-00 EAN/GTIN: 4255661403745 |
| |
|
| | |
| Rotor mit verstellbarem Rollenabstand, zur Anpassung an die Schlauchwandstärke (SWS) Konvexe Rollen vermeiden eine Beschädigung organischer Zellkulturen Abgedichtete Kugellager Rollen aus Edelstahl, Rollenträger aus beschichtetem Aluminium Je nach verwendetem Antrieb und Schlauch ergeben sich Fördermengen von 2,0 – 4.151 ml/min Weitere Informationen: | | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | Ursprungsregion: | Bayern | Bruttogewicht: | 0,947 kg | Nettogewicht: | 0,947 kg | Verpackungsvolumen: | 0,008 m³ | Verpackungshöhe: | 0,18 m | Verpackungsbreite: | 0,17 m | Verpackungstiefe: | 0,25 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 739,14* | € 833,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 775,96* | € 872,98* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.013,92* | € 1.118,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|