Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmelzpunktrörchen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schmelzpunktrörchen
Schmelzpunktrörchen
Artikel-Nr.:
     163-9830053
Hersteller:
     Büchi Labortechnik
Herst.-Nr.:
     017808
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prüfröhrchen
Schmelzpunktbestimmungs-Kapillare
Schmelzpunktbestimmungsröhrchen
schmelzpunktbestimmungsröhrchen 80 ...
Schmelzpunktbestimmungs-Röhrchen Büchi

Typ Einseitig geschlossen
Ø außen 1,55 mm
Ø innen 1,15 mm
Länge 80 mm
Material Kalk-Natron-Glas
Die sind bestens für Ihre Schmelzpunktanalyse geeignet. Mit einer offenen Seite gefertigt.
Typ: Einseitig geschlossen
Ø außen: 1,55 mm
Ø innen: 1,15 mm
Länge: 80 mm
Material: Sodaglas
Weitere Suchbegriffe: prüfröhrchen, Schmelzpunktmessgeräte, Röhrchen,zur Schmelzpunktbestim, Messgeräte,Schmelzpunkt, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4404* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,06*
€ 70,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,53*
€ 69,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,48*
€ 66,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,35*
€ 64,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,06*
€ 61,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,04*
€ 52,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.