Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmelzpunktröhrchen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schmelzpunktröhrchen
Schmelzpunktröhrchen
Artikel-Nr.:
     163-9830054
Hersteller:
     Büchi Labortechnik
Herst.-Nr.:
     001759
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prüfröhrchen
Schmelzpunktbestimmungs-Kapillare
Schmelzpunktbestimmungsröhrchen
schmelzpunktbestimmungsröhrchen 80 ...
Schmelzpunktbestimmungs-Röhrchen Büchi

Typ Einseitig geschlossen
Ø außen 1,55 mm
Ø innen 1,15 mm
Länge 80 mm
Material Kalk-Natron-Glas
Die sind bestens für Ihre Schmelzpunktanalyse geeignet. Mit einer offenen Seite gefertigt.
Typ: Einseitig geschlossen
Ø außen: 1,55 mm
Ø innen: 1,15 mm
Länge: 80 mm
Material: Sodaglas
Weitere Suchbegriffe: prüfröhrchen, Schmelzpunktmessgeräte, Röhrchen,zur Schmelzpunktbestim, Messgeräte,Schmelzpunkt, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,12*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,27112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 330,86*
€ 393,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 323,62*
€ 385,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 298,09*
€ 354,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 288,66*
€ 343,51
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 271,12*
€ 322,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.