Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüttelinkubator KS 3000 i control/KS 3000 ic control | Typ: KS 3000 i control


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.837 882
9.837 882
Artikel-Nr.:
     163-9837881
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0003940000
EAN/GTIN:
     4053411005696
Suchbegriffe:
Inkubatorschüttler
Schüttelinkubator
Schüttelinkubator KS 3000 i control / KS 3000 ic control
Kompakter Inkubationsschüttler im innovativen Design für den unüberwachten Betrieb, in einer temperaturkontrollierten Umgebung. Das Gerät ist mit einem großen LED-Display zur Anzeige der Drehzahl-, Temperatur- und Zeiteinstellung ausgestattet. Eine integrierte PID-Regelung erlaubt den Einsatz von PT 1000 Temperaturfühlern. Dadurch ist eine hochgenaue Temperaturregelung gewährleistet. Drehzahl und Temperatur der Schüttlers werden elektronisch geregelt. Über eine integrierte RS-232 und eine USB Schnittstelle können sämtliche Parameter angesteuert werden und die Versuche dokumentiert werden. Die dafür benötigte Software labworldsoft® ist optional erhältlich.

-Bedienelemente mit antibakterieller Beschichtung zur Keimreduzierung
-Zusätzlicher Temperaturmessfühler für die Temperaturregelung direkt in den Proben (im Lieferumfang enthalten)
-Vielseitig einsetzbar durch eine Vielzahl von Aufsätzen
-Gerät stoppt automatisch bei geöffneter Haube
-Auffangwannen mit Ablaufschlauch an der Geräterückseite
-Elektronische Zeitschaltuhr
-Fehlercodeanzeige

KS 3000 ic control zusätzlich mit eingebauter Kühlschlange zum Anschluss an ein externes Kühlgerät.

Typ KS 3000 i control
Min. Temperatur +5 °C
Max. Temperatur 80 °C
Temperatur RT+5 ... 80 °C
Temperaturkonstanz ±0,1 °C
Min. Drehzahl 10 1/min
Max. Drehzahl 500 1/min
Drehzahl 10 ... 500 1/min
Schüttelhub 20,0 mm
Max. Traglast 7,5 kg
Breite 465 mm
Tiefe 695 mm
Höhe 430 mm
Abmessungen (BxTxH) 465 x 695 x 430 mm
Gewicht 35,0 kg
Min. zulässige Umgebungstemperatur 15 °C
Max. zulässige Umgebungstemperatur 32 °C
Zulässige Umgebungstemperatur 15 ... 32 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit 80 %
Heizleistung 1000 W
Steckertyp EU
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 30
Mit Timer Ja
Weitere Suchbegriffe: Schüttelinkubator,IKA, Schüttelinkubatoren,IKA, Orbitalschüttler,IKA, Brutschrank,IKA, Brutschränke,IKA, Inkubations-Schüttler, Abfallwanne, temperaturmessfühler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 4.927,85*
€ 5.183,70*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.923,39*
€ 5.752,23*
Frei Haus
ab € 6.034,60*
€ 6.331,03*
Lager 163
Frei Haus
ab € 5.667,04*
€ 6.593,42*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.593,42*
€ 7.846,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.551,18*
€ 7.795,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.384,36*
€ 7.597,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.667,04*
€ 6.743,78
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5.667,04* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IKA-Werke
0003030501
ab € 37,67*
Zubehör
IKA-Werke
0003115500
ab € 142,25*
Zubehör
IKA-Werke
0002616700
ab € 57,16*
Zubehör
IKA-Werke
0003120600
ab € 119,39*
Zubehör
IKA-Werke
0003120900
ab € 565,70*
Zubehör
IKA-Werke
0008017400
ab € 547,43*
Zubehör
IKA-Werke
0003920000
ab € 50,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.