Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüttler Vibramax 100 (kreisförmig vibrierend)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.839 833
9.839 833
Artikel-Nr.:
     163-9839833
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     544-21200-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreisschüttler
Orbitalschüttler
Plattformschüttler
Schüttelapparate
Der kreisförmige, vibrierende Schüttler leistet mit seinen 150 – 1350 U/min. und dem Schüttelorbit von 3 mm hervorragende Mischergebnisse. Die Drehzahl kann über einen stufenlosen Regler für schonendes bis kräftiges Mischen eingestellt werden. Der Vibramax 100 kann mit bis zu 2 kg beladen werden und eignet sich hervorragend zum Suspendieren, für Löslichkeitsstudien und Untersuchungen zum Auslaugen von Materialien.
Mit dem optional bestellbaren Spannwalzenaufsatz (unter Punkt Zubehör) kann eine Vielzahl von Gebinden mit dem Vibramax 100 verwendet werden.

Der Vibramax 100 besitzt eine Timerfunktion. Nach Ablauf des Timers ertönt ein akustisches Signal und die Aufgabe wird beendet.

Feuchte Arbeitsflächen bringen den Vibramax 100 nicht ins Rutschen, denn er besitzt einen tiefliegenden Schwerpunkt. Durch einen temperaturisolierter Antrieb wird eine Erwärmung der Plattform und damit Schäden an thermolabilen Proben verhindert.
Der Vibramax 100 besitzt zudem einen Überhitzungsschutz, der das Gerät im Notfall abschaltet.

Typ: Vibramax 100
Bewegungsart: kreisend/vibrierend
Schüttelhub: 3 mm
Min. Drehzahl: 150 1/min
Max. Drehzahl: 1350 1/min
Drehzahl: 150 ... 1350 1/min
Anzeige: Analog
Max. Traglast: 2 kg
Breite Bewegungstisch: 220 mm
Tiefe Bewegungstisch: 220 mm
Bewegungstisch (BxT): 220 x 220 mm
Breite: 245 mm
Tiefe: 310 mm
Höhe: 125 mm
Abmessungen (BxTxH): 245 x 310 x 125 mm
Min. zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C
Max. zulässige Umgebungstemperatur: 31 °C
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 ... 31 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit: 80 %
Gewicht: 5,5 kg
Nennleistung: 31 W
Steckertyp: EU
Schutzart (IP): IP 30
Mit Timer: Ja
Weitere Suchbegriffe: Schüttelgerät, Schüttler, Universalschüttler, heidolph schüttler, Kreisschüttler,Heidolph, Schüttler,Plattform, Schüttler,Kreis
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 853,59*
€ 937,93*
Lager 163
Frei Haus
ab € 897,73*
€ 983,89*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 837,37*
€ 1.015,88*
Frei Haus
ab € 1.023,82*
€ 1.119,75*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 983,89*
€ 1.170,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 979,91*
€ 1.166,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 940,77*
€ 1.119,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 916,10*
€ 1.090,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 897,73*
€ 1.068,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heidolph
549-81000-00
ab € 102,76*
Zubehör
Heidolph
11-008-007-08
ab € 30,18*
Zubehör
Heidolph
549-59100-00
ab € 63,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.