| |
|
| Artikel-Nr.: 9WV87-1179797 Herst.-Nr.: 544-21200-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Heidolph Plattformschüttler Vibramax 100 Kreisförmig vibrierend. Für Anwendungen, die kräftiges oder schonendes Mischen von kleinen Proben auf Mikrotiterplatten oder in Reagenzgläsern erfordern. - Temperaturisolierter Antrieb verhindert Erwärmung der Plattform. - geeignet für Gefäße aller Art. - Schüttelorbit von 3 mm. - Geschwindigkeit von 150 bis 1350 min-1 stufenlos einstellbar. - Timerfunktion bis 120 min zur automatischen Beendigung der Schüttelfunktion. Akustisches Signal nach Ablauf der eingestellten Zeit. - Platzsparend, Belastungsgewicht von 2 kg, passend für 4 Mikrotiterplatten. - Optional: Spannwalze, Aufsätze. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schüttelgerät, Schüttler, Universalschüttler, heidolph schüttler, 444-1220, 524144212, 544-21200-00, 5442120000, 5839833, 9839833, h832.1, plattformschüttler |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9WV87 | | | | | | € 12,95* | ab € 853,59* | € 937,93* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 897,73* | € 983,89* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 837,37* | € 1.015,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.023,82* | € 1.119,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9WV87 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9WV87 | | Versand: Lager 9WV87 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|