Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschränke UFplus | Typ: UF450plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.869 708
9.869 708
Artikel-Nr.:
     163-9869711
Hersteller:
     Memmert
Herst.-Nr.:
     UF450PLUS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labortrockenschrank
Trockenschrank (Labor)
Umlufttrockenschrank
Hochtemperatur-Wärmeschrank
Universalschränke UFplus
Die Universalgenies unter den Wärmeschränken decken eine Fülle von Anwendungen idealerweise in Temperaturbereichen über 50 °C ab. Die Frischluft wird in einer Vorwärmekammer vorgewärmt um Temperaturschwankungen zu vermeiden.
-Forcierte Luftumwälzung


TwinDISPLAY: ControlCOCKPIT mit zwei Farbdisplays
Eine genaue Beschreibung der Modellvariante "TwinDISPLAY" finden Sie auf memmert.com

Typ UF450plus
Nennvolumen 449 l
Min. Temperatur +10 °C
Max. Temperatur 300 °C
Temperatur RT+10 ... 300 °C
Mit Timer Ja
Max. Anzahl Einschübe 8
Material Innenraum Edelstahl 1.4301
Breite außen 1224 mm
Tiefe außen 784 mm
Höhe außen 1247 mm
Abmessung außen (BxTxH) 1.224 x 784 x 1247 mm
Breite innen 1040 mm
Tiefe innen 600 mm
Höhe innen 720 mm
Abmessungen innen (BxTxH) 1.040 x 600 x 720 mm
Gewicht 161 kg
Nennleistung 5800 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 400 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Universal-Heizschrank, Universalwärmeschrank, Wärmeschrank, labortrockenschrank memmert, wärmeschrank, Universal,Trockenschrank, Universal,Trockenschränke, Brutschrank,Memmert, Brutschränke,Memmert, Trockenschrank,Memmert, Trockenschränke,Memmert, Wärme,Schrank, Wärme,Schränke, Universalschrank Umluft
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 5.029,55*
€ 5.299,00*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.660,90*
€ 5.455,01*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.218,40*
€ 5.505,92*
Lager 163
Frei Haus
ab € 5.251,93*
€ 5.528,18*
Frei Haus
ab € 5.537,08*
€ 5.807,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.528,18*
€ 6.578,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.475,03*
€ 6.515,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.329,68*
€ 6.342,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.263,83*
€ 6.263,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.251,93*
€ 6.249,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Memmert
UF450plusH8
ab € 189,40*
Sonstiges
Memmert
UF450plusD4
ab € 410,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.