Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzgefäße für Ultraschall-Bäder SONOREX/SONOCOOL | Typ: PD 06*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsatzgefäße für Ultraschall-Bäder SONOREX/SONOCOOL | Typ: PD 06*
Einsatzgefäße für Ultraschall-Bäder SONOREX/SONOCOOL | Typ: PD 06*
Artikel-Nr.:
     163-9877628
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     299
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschallreiniger Einsatzgefäß
Ultraschallreiniger Gummiring
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Einsatzgefäße für Ultraschallbäder SONOREX / SONOCOOL
Für Lochdeckel und Einsatzstreifen.
SD 06, PD 06, EB 05: mit Haltering
SD 05, KB 04, SD 04: mit Haltering, nur für DE 08
SD 09: mit Haltering

Typ PD 06*
Inhalt 600 ml
Ø 86 mm
Höhe 125 mm
Material Kunststoff
Für SONOREX
Weitere Suchbegriffe: Ultraschallbäder, Ultraschallreiniger, Ultraschallreinigungsgerät, ultraschall-reinigungsgerät bandelin, ultraschallreiniger einsatzgefäß, ultraschallbad 0,6 l, Ultraschall,Reinigungsgeräte, Ultraschall,Bad, Ultraschall,Bäder, Ultraschallbad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 17,81*
€ 25,76*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 16,92*
€ 27,16*
€ 8,50*
ab € 23,19*
€ 32,90*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 16,92* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.