Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pumpenset B2 Vario PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pumpenset B2 Vario PP
Pumpenset B2 Vario PP
Artikel-Nr.:
     163-9880311
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     0205-021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Fasspumpen mit Netzantrieb
Leichte und leistungsstarke Geräte zum Abfüllen kleiner Mengen wässriger Medien bis 300 mPas aus Kanistern, Fässern und enghalsigen Behältern mit stufenloser Drehzahlregelung.
-Motor 230 V / 200 W (IP 24)
-Dichtungsloses Pumpwerk
-Polypropylenausführung für Säuren und Laugen
-Edelstahlausführung für dünnflüssige Schmierstoffe
-Passende Durchflusszähler als Zubehör
-Behälterpumpe mit Schlauchanschluss

Zwei Anwendungsbereiche:
-Modelle aus Polypropylen für Säuren und Laugen
-Modelle aus Niro für niedrigviskose Schmierstoffe

Sets (Art. Nr. 9.880 310-9.880 315) mit 1,5 m PVC-Schlauch, Füller aus PP, Aufhängevorrichtung.
Set-Zubehör: Lutz-Zapfventil, 1,5 m PVC-Schlauch 3/4", Schlauchstecker mit Überwurfmutter, Schlauchklemmen, Aufhängevorrichtung (für Pumpen B2 Vario PP-DL Ø 32 mm).

Typ Pumpen-Set
Ø Tauchrohr 32 mm
Eintauchtiefe 700 mm
Förderhöhe 7 mWS
Förderleistung 75 l / min
Material PP
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Lösemittelpumpe, Pumpen für Lösemittel, Pumpen für Lösungsmittel, Tauchrohr, lutz pumpen für lösemittel, tauchrohr, elektrische fasspumpe 700mm, Fass,Pumpe, PP, Fass,Pumpen, PP, Hand,Pumpen, Pumpe,Hand, Pumpen,Hand, Fass,Pumpe, Edelstahl, Fass,Pumpen, Edelstahl, PVC Schlauch, Gasdurchflusszähler, kannister
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 471,08*
€ 528,18*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 477,50*
€ 528,68*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 495,54*
€ 543,49*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 503,24*
€ 550,49*
Lager 163
Frei Haus
ab € 531,69*
€ 643,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,37*
€ 765,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,01*
€ 759,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,52*
€ 739,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,76*
€ 650,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,69*
€ 632,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 531,69* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutz Pumpen
0213-051
ab € 384,67*
Zubehör
Lutz
187552
ab € 42,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.