Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuumpumpe für für Gase FL. 20 L/10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vakuumpumpe für für Gase FL. 20 L/10 bar
Vakuumpumpe für für Gase FL. 20 L/10 bar
Artikel-Nr.:
     163-9880615
Hersteller:
     KNF Neuberger
Herst.-Nr.:
     312295/026366
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Membran-Vakuumpumpen
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Vakuum-Pumpe
Membran-Vakuumpumpen LABOPORT® SD, chemiefest
-Anwendung: Rotationsverdampfung, Destillation, Vakuumofen, Vakuumkonzentrator
-Integriertes KNF-Selbsttrocknungssystem sorgt für schnelles Entfernen von Kondensat aus den Pumpenköpfen, ohne dass sich das Vakuum verändert. Das verkürzt deutlich die Prozesszeit und schont die Pumpenköpfe.
-Chemiefest und somit auch für den Einsatz bei sehr aggressiven/korrosiven Gasen und Dämpfen geeignet

Typ N 820.3 FT.40.18
Förderleistung 20 l/min
Endvakuum 10 mbar
Max. Überdruck 1 bar
Anschluss saugseitig ID 10 mm
Anschluss druckseitig ID 10 mm
Material medienberührende Teile PTFE/PTFE-beschichtet/FFPM
Min. zulässige Umgebungstemp. 5 °C
Max. zulässige Umgebungstemp. 40 °C
Breite 177 mm
Tiefe 312 mm
Höhe 220 mm
Abmessungen (BxTxH) 177 x 312 x 220 mm
Gewicht 9,6 kg
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50 Hz
Weitere Suchbegriffe: Vakuumpumpen, membran vakuumpumpen, Pumpe,Chemie, Pumpen,Chemie, Vakuumpumpe,KNF, Vakuumpumpen,KNF, Pumpe,Vakuum, Pumpen,Vakuum, Membran,Pumpen, Pumpe,Membran, Pumpen,Membran, vakoum
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.715,91*
€ 1.939,95*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.630,16*
€ 2.036,46*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.036,46*
€ 2.423,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.022,48*
€ 2.406,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.937,07*
€ 2.305,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.680,78*
€ 2.000,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.630,16*
€ 1.939,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.