|  |
 |
| Artikel-Nr.: 163-9880921 Herst.-Nr.: 20732800 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Chemie-Pumpstände und Vakuumsysteme Kompakter Aufbau, praktisch anschlussfertige Lieferung. Ausgewählte "chemiefeste" Materialien. Sehr leiser Betrieb. -Absolut ölfreies Pumpen von Gasen -Serienmäßiger Gasballast für Arbeiten mit Kondensaten -Guter Enddruck auch mit Gasballast -Hohe Dampfverträglichkeit für Wasser und Lösungsmittel durch Gasballast -Optimierte Lebensdauer, geringer Wartungsaufwand
Ausstattung: 2AK: Abscheider saug- und druckseitig AK + EK: Abscheider saugseitig, druckseitig Emissionskondensator PC 510 select (zweistufig)/ PC 610 select (dreistufig): mit AK + EK, 1x elektronisch geregelter Vakuumanschluss PC 511 select (zweistufig)/ PC 611 select (dreistufig): mit AK + EK, 1x elektronischer und 1x manuell geregelter Vakuumanschluss PC 520 select (zweistufig)/ PC 620 select (dreistufig): mit AK + EK, 2x elektronisch geregelte Vakuumanschlüsse
Eigenschaften und Anwendungen: Ohne Vakuumregelung: MZ 2C NT + 2AK: z. B. Filtration, Destillation ohne druckseitige Kondensation MZ 2C NT + AK + EK: Bewährte Universallösung für viele Anwendungen im Labor. Einzelplatz-Anwendung, z.B. Geltrockner, Destillation, Vakuumkonzentrator. Für mittel- bis leichtflüchtige Lösemittel. MD 1C + AK + EK: Platzsparende Einzelplatz-Lösung. Für hochsiedende Lösemittel. MD 4C NT + AK+ EK: Größere oder Mehrfach-Anwendungen mit dem lokalen Vakuumnetzwerk VACUULAN®. Für hochsiedende Lösemittel. MV 10C NT + EK: Vierstufige Membranpumpe mit EK. Für besonders hohe Anforderungen an Endvakuum und Saugvermögen in Labor, Technikum oder Kleinproduktion.
Mit Vakuum-Controller zur optimalen Regelung: PC 510 select / 511 select: Bewährte Lösung für viele Prozesse im chemischen Labor, wie z. B. für die meisten Lösemittel. PC 511 select mit zusätzlichem manuell regelbarem Vakuumanschluss. PC 610 select / PC 611 select: Bewährte Lösung für viele Verdampfungsprozesse. Typische Anwendungen sind Trockenschränke und große Rotationsverdampfer. Auch für die meisten hochsiedenden Lösemittel geeignet. PC 611 select mit zusätzlich manuell regelbarem Vakuumanschluss. PC 520 select / PC 620 select: Platzsparende Lösung für den unabhängigen, parallelen Betrieb zweier Prozesse mit nur einer Pumpe.
Typ MZ 2C NT + AK SYNCHRO + EK Abmessungen (B x T x H) 243 x 326 x 402 mm max. Fördervolumen 2,0 / 2,3 m3/h Endvakuum ohne / mit Gasballast 7 / 12 mbar (abs.) Stecker CEE |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Labor-Vakuum-System, Membranpumpstand, Pumpstand, Vacuumsysteme, Vakuumsysteme, pumpstand vacuubrand, pumpstand, Membran,Pumpen, Pumpe,Membran, Pumpen,Membran, Vakuumpumpe,Vacuubrand, Vakuumpumpen,Vacuubrand, Chemie,Membranpumpen, Chemie,Pumpstände, Vakuum,Regelung, vakoum, Labor-Vakuumsystem LVS 105 T-10 |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 12,95* | ab € 2.994,55* | € 3.325,15* |  |  |  | Lager 163 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 3.446,59* | € 3.823,29* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 163 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 163 |  | Versand: Lager 163 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* |  | ab € 38,00* | € 14,90* |  | ab € 70,00* | € 6,49* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|