| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 163-9882115 Herst.-Nr.: B00223463 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wasservollentsalzer behropur® für den drucklosen Betrieb behropur® Mischbett-Ionenaustauscher liefern vollentsalztes Wasser nach folgenden Spezifikationen: -Qualität 3 im Sinne der Klasseneinteilung der DIN ISO 3696:1987 - Wasser für analytische Zwecke -Spezifikation Pharma nach VDI-Richtlinie VDI 2083 - Reinraumtechnik. Qualität, Erzeugung und Verteilung von Reinstwasser -Europäisches und Deutsches Arzneimittelbuch (DAB) -behropur® Mischbett-Ionenaustauscher enthalten Harze von geprüfter Qualität Die optimale Ausnutzung der Austauscherkapazität durch absolut gleichmäßige Wasserverteilung im Gerät garantiert Ihnen Wasser mit einer sehr niedrigen Leitfähigkeit über die volle Kapazität des Wasservollentsalzers. Dickwandige, robuste und praktische Mischbett-lonenaustauscher aus blauem Polyethylen mit freiem Auslauf zum Vorratsbehälter. Ideal auch für die Nachentsalzung von Revers-Osmose Anlagen oder für den anspruchsvollen Aquarianer.
-direkt anschließbar an die Wasserversorgung und sofort betriebsbereit -automatische Entlüftung durch Wasserzufuhr von unten -minimale Verkeimungsgefahr durch Schlitzdüse im Rohwasserzulauf -Düsen unempfindlich und einfach zu reinigen, keine Zerstörungsgefahr durch mechanische Belastungen -extrem feste und dichte Düsenverschweißung durch herstellereigenes Schweißverfahren -Leitwertmesser direkt aufgesetzt -B5 und B10 auch als Wandgerät einsetzbar (Wandhalterung im Lieferumfang) -auch mit Grenzwertabschaltung und Niveausteuerung. -Leitwertkontrolle direkt am Gerät (aufgesetzte Messgeräte) oder mit Fernanzeige an beliebigem Ort Spezifikationen B5 / B10 Austauschkapazität* bei 10ødH: Durchfluss max.: Ø: Höhe: 500 l / 1.000 l 50 / 100 l/h 16 / 21cm 53 / 63 cm
Typ B10 Beschreibung Wasservollentsalzer, komplett mit Leitwertmessgerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wasser,Vollentsalzer, Wasseraufbereitung,Behr, Einzelregeneration DL 5, regenerationen, leitfahig, Sicherheitsdatenblatt Wasservol |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 163 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 609,97* | € 792,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 681,22* | € 793,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 163 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 609,97* pro Paket) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 163 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 163 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | ![](/p.gif) | ab € 38,00* | € 14,90* | ![](/p.gif) | ab € 70,00* | € 6,49* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|