Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasservollentsalzer behropur® für den drucklosen Betrieb | Typ: B5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasservollentsalzer behropur® für den drucklosen Betrieb | Typ: B5A
Wasservollentsalzer behropur® für den drucklosen Betrieb | Typ: B5A
Artikel-Nr.:
     163-9882118
Hersteller:
     behr Labor-Technik
Herst.-Nr.:
     B00223495
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ionenaustauscher-Patronen
Wasservollentsalzer
behr labor-technik wasservollentsal...
ionenaustauscher patronen
Wasservollentsalzer behropur® für den drucklosen Betrieb
behropur® Mischbett-Ionenaustauscher liefern vollentsalztes Wasser nach folgenden Spezifikationen:
-Qualität 3 im Sinne der Klasseneinteilung der DIN ISO 3696:1987 - Wasser für analytische Zwecke
-Spezifikation Pharma nach VDI-Richtlinie VDI 2083 - Reinraumtechnik. Qualität, Erzeugung und Verteilung von Reinstwasser
-Europäisches und Deutsches Arzneimittelbuch (DAB)
-behropur® Mischbett-Ionenaustauscher enthalten Harze von geprüfter Qualität
Die optimale Ausnutzung der Austauscherkapazität durch absolut gleichmäßige Wasserverteilung im Gerät garantiert Ihnen Wasser mit einer sehr niedrigen Leitfähigkeit über die volle Kapazität des Wasservollentsalzers.
Dickwandige, robuste und praktische Mischbett-lonenaustauscher aus blauem Polyethylen mit freiem Auslauf zum Vorratsbehälter. Ideal auch für die Nachentsalzung von Revers-Osmose Anlagen oder für den anspruchsvollen Aquarianer.

-direkt anschließbar an die Wasserversorgung und sofort betriebsbereit
-automatische Entlüftung durch Wasserzufuhr von unten
-minimale Verkeimungsgefahr durch Schlitzdüse im Rohwasserzulauf
-Düsen unempfindlich und einfach zu reinigen, keine Zerstörungsgefahr durch mechanische Belastungen
-extrem feste und dichte Düsenverschweißung durch herstellereigenes Schweißverfahren
-Leitwertmesser direkt aufgesetzt
-B5 und B10 auch als Wandgerät einsetzbar (Wandhalterung im Lieferumfang)
-auch mit Grenzwertabschaltung und Niveausteuerung.
-Leitwertkontrolle direkt am Gerät (aufgesetzte Messgeräte) oder mit Fernanzeige an beliebigem Ort
Spezifikationen B5 / B10
Austauschkapazität* bei 10ødH:
Durchfluss max.:
Ø:
Höhe: 500 l / 1.000 l
50 / 100 l/h
16 / 21cm
53 / 63 cm

Typ B5A
Beschreibung Wasservollentsalzer, Leitwertmessgerät mit Grenzwertschalter und Magnetventil
Weitere Suchbegriffe: Wasser,Vollentsalzer, Wasseraufbereitung,Behr, Einzelregeneration DL 5, regenerationen, leitfahig, Sicherheitsdatenblatt Wasservol
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 672,39*
€ 879,72*
Frei Haus
ab € 753,19*
€ 881,43*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 879,72*
€ 1.046,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,63*
€ 1.038,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 825,12*
€ 981,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,35*
€ 848,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,39*
€ 800,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 672,39* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.