Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasservollentsalzer behropur® aus Nylon | Typ: B22dNA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasservollentsalzer behropur® aus Nylon | Typ: B22dNA
Wasservollentsalzer behropur® aus Nylon | Typ: B22dNA
4.675 377
Artikel-Nr.:
     163-9882127
Hersteller:
     behr Labor-Technik
Herst.-Nr.:
     B00223505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wasservollentsalzer
behr labor-technik wasservollentsal...
wasservollentsalzer
Wasservollentsalzer behropur® aus Nylon
Komfortable und sichere Mischbett-lonenaustauscher für kleinere bis mittlere Reinstwassermengen. Zur Versorgung von Labor-Spülmaschinen, zur allgemeinen Versorgung im Labor und bei kleineren Verbrauchern in der Industrie. Für die Nachentsalzung von Revers-Osmose Anlagen.
-optimale Ausnutzung der Austauscherkapazität durch absolut gleichmäßige Wasserverteilung im Gerät
-direkt und ohne Druckminderer an das Rohwassernetz anschließbar
-wechseldruckbeständig
-Leitwertkontrolle direkt am Gerät (aufgesetztes Messgerät) oder mit Fernanzeige an beliebigem Ort
-auch mit Grenzwertabschaltung und Niveausteuerung
-druckfest bis 8 bar
Spezifikationen B10dN / B22dN / B45dN
Austauschkapazität* bei 10ødH:
Durchfluss max. :
Ø:
Höhe inkl. LF: 1.200 l / 2.400 l / 5.500 l
300 / 500 / 800 l/h
21 / 21 / 26 cm
68 / 112 / 125 cm
Höhe nur Patrone: 55 / 98 / 110 cm

Typ B22dNA
Beschreibung Leitwertmessgerät mit Grenzwertschalter und Magnetventil
Weitere Suchbegriffe: Wasser,Vollentsalzer, Wasseraufbereitung,Behr, Membrandruckminderer, druchminderer, Sicherheitsdatenblatt Wasservol
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.241,88*
€ 1.730,14*
Frei Haus
ab € 1.545,71*
€ 1.733,37*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.730,14*
€ 2.058,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.703,34*
€ 2.026,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.631,15*
€ 1.941,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.423,51*
€ 1.693,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.281,17*
€ 1.524,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.241,88*
€ 1.477,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.241,88* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.