Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasservollentsalzer behropur® aus Nylon | Typ: B45dNA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasservollentsalzer behropur® aus Nylon | Typ: B45dNA
Wasservollentsalzer behropur® aus Nylon | Typ: B45dNA
4.675 377
Artikel-Nr.:
     163-9882128
Hersteller:
     behr Labor-Technik
Herst.-Nr.:
     B00223510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wasservollentsalzer
behr labor-technik wasservollentsal...
wasservollentsalzer
Wasservollentsalzer behropur® aus Nylon
Komfortable und sichere Mischbett-lonenaustauscher für kleinere bis mittlere Reinstwassermengen. Zur Versorgung von Labor-Spülmaschinen, zur allgemeinen Versorgung im Labor und bei kleineren Verbrauchern in der Industrie. Für die Nachentsalzung von Revers-Osmose Anlagen.
-optimale Ausnutzung der Austauscherkapazität durch absolut gleichmäßige Wasserverteilung im Gerät
-direkt und ohne Druckminderer an das Rohwassernetz anschließbar
-wechseldruckbeständig
-Leitwertkontrolle direkt am Gerät (aufgesetztes Messgerät) oder mit Fernanzeige an beliebigem Ort
-auch mit Grenzwertabschaltung und Niveausteuerung
-druckfest bis 8 bar
Spezifikationen B10dN / B22dN / B45dN
Austauschkapazität* bei 10ødH:
Durchfluss max. :
Ø:
Höhe inkl. LF: 1.200 l / 2.400 l / 5.500 l
300 / 500 / 800 l/h
21 / 21 / 26 cm
68 / 112 / 125 cm
Höhe nur Patrone: 55 / 98 / 110 cm

Typ B45dNA
Beschreibung Leitwertmessgerät mit Grenzwertschalter und Magnetventil
Weitere Suchbegriffe: Wasser,Vollentsalzer, Wasseraufbereitung,Behr, Membrandruckminderer, druchminderer, Sicherheitsdatenblatt Wasservol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.983,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.983,72* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.790,62*
€ 3.320,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.746,30*
€ 3.268,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.604,55*
€ 3.099,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.266,73*
€ 2.697,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2.040,06*
€ 2.427,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.983,72*
€ 2.360,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.