Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuum-Trockenschrank VT 6025 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vakuum-Trockenschrank VT 6025 230 V
Vakuum-Trockenschrank VT 6025 230 V
Artikel-Nr.:
     163-9883480
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     51014550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labortrockenschrank
Trockenschrank (Labor)
Umlufttrockenschrank
Vakuumschrank
Kompakt-Vakuumschrank Vacuthermä VT 6025
Zum schonenden und schnellen Trocknen und Wärmebehandeln temperatursensibler Substanzen und Bauteile aus Elektronik, Pharmazie, Kosmetik und Biochemie etc. Mit doppeltem Sicherheitsglas im Türfenster, sehr niedrigen Außenwandtemperaturen, frei einstellbarem Temperaturwählbegrenzer mit separatem Temperaturfühler, mikroprozessorgesteuertem Temperaturregler Kelvitron®, herausziehbaren, kippsicheren Einlagen mit Endarretierung.

Typ VT 6025
Nennvolumen 25 l
Min. Temperatur +15 °C
Max. Temperatur 200 °C
Temperatur RT+15 ... 200 °C
Endvakuum 0,01 mbar
Max. Anzahl Einschübe 4
Breite außen 480 mm
Tiefe außen 450 mm
Höhe außen 600 mm
Abmessung außen (BxTxH) 480 x 450 x 600 mm
Breite innen 300 mm
Tiefe innen 307 mm
Höhe innen 275 mm
Abmessungen innen (BxTxH) 300 x 307 x 275 mm
Gewicht 58 kg
Nennleistung 1300 W
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 20
Weitere Suchbegriffe: Vakuumtrockenschrank, vakuumschrank, Vakuum,Trockenschränke, Kompakt,Vakuumschrank, Kompakt,Vakuumschränke, temperaturmessfühler, vakoum, elektronischer Temperaturregele
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 5.644,14*
€ 5.930,36*
Lager 163
Frei Haus
ab € 5.923,95*
€ 6.214,69*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.214,69*
€ 7.395,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.152,54*
€ 7.321,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.988,77*
€ 7.126,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.924,57*
€ 7.050,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.923,95*
€ 7.049,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.