Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachstumsschrank KBW 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wachstumsschrank KBW 400
Wachstumsschrank KBW 400
Artikel-Nr.:
     163-9883535
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     9020-0339
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pflanzenwachstumsschrank
pflanzenwachstumsschrank binder
pflanzenwachstumsschrank
Wachstumsschränke Serie KBW, KBWF
BINDER Wachstumsschränke mit homogenen Lichtverhältnisse und konstanten Temperatur- und Feuchtebedingungen. Das reaktionsschnelle Befeuchtungssystem, die leistungsstarke Kühlung und gleichmäßige Lichtverteilung sorgen für optimale Wachstumsbedingungen.

Serie KBW: Wachstumsschränke mit Licht
Serie KBWF: Wachstumsschränke mit Licht und Feuchte

Ausstattung:

-Elektronisch geregelte APT.lineä Vorwärmekammertechnologie
-Temperaturbereich: 0 °C bis 70 °C (ohne Feuchte und Beleuchtung)
-Feuchtebereich: 10 % bis 80 % rF (KBWF)
-Variabel positionierbare Lichtkassetten mit je 5 Tageslichtlampen, in Stufen schaltbar
-Controller mit Zeitabschnittprogrammierung
-Feuchteregelung mit kapazitivem Feuchtesensor und Dampfbefeuchtung (KBWF)
-Temperaturwählwächter Klasse 3.1 (DIN 12880) mit optischem und akustischem Temperaturalarm
-Schnittstelle: Ethernet, RS485 (optional)

Typ KBW 400
Innenraumvolumen 400 l
Abmessungen außen (B x T x H) 925 x 805 x 1950 mm
Abmessungen innen (B x T x H) 650 x 485 x 1270 mm
Art der Hilfsenergie 200 ... 240 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Wachstumsschrank, Wachstumsschränke, Schränke,Wachstum
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 12.879,78*
€ 13.341,83*
Lager 163
Frei Haus
ab € 13.540,94*
€ 14.003,00*
Frei Haus
ab € 15.641,21*
€ 16.100,30*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.003,00*
€ 16.663,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.889,52*
€ 16.528,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.622,60*
€ 16.210,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.540,94*
€ 16.113,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
8012-2050
ab € 197,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.